カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フジテック・ジャパン
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: フジテック・ジャパンのすべての商品

パイプ継手三方エルボ
フジテック・ジャパン¥849~税込¥934~1個当日出荷三方向用のパイプジョイント金具です。形状エルボ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ
ステンレスストレート止めネジ付
フジテック・ジャパン¥779税込¥8571個当日出荷付属品回転止めネジ材質ステンレス形状ストレート寸法A(mm)37.8寸法B(mm)70.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
インパクト柱受 角型 ブラック
フジテック・ジャパン¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)仕上ブラック焼付塗装
ワイヤーロック 5段可変ダイヤル・鍵の兼用タイプ
フジテック・ジャパン¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷キー操作とダイヤル操作のどちらでも解錠できる2WAYロック構造です。 ダイヤル番号を忘れた場合でも、キーを使用して解錠することが可能です。 ダイヤル番号は、ご使用者様ご自身で自由に設定できます。付属品キー2個材質本体:ABS樹脂、鉄、ダイカスト /ワイヤー:スチール/ワイヤーカバー:PVCロックキー&ダイヤル式ケーブル長(cm)105ケーブル太さ(mm)11.5
ステンレス手摺 愛棒
フジテック・ジャパン¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷用途取付の際は、十分強度のある取付面に取付けて下さい。強度がない場合には、16mm厚以上の補強板等を取付けた後に補強板に取付けて下さい。取付面がブロック、コンクリートの場合には付属のPCプラグを取付けた後に手摺を固定して下さい。付属品取付ビス・PCプラグ材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)32×500仕上鏡面
ジョイント金具 19型Z
フジテック・ジャパン¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ジョイント金具 L45型
フジテック・ジャパン¥4,698~税込¥5,168~1箱(20個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。板厚(mm)2長穴(mm)(径)8×15
ジョイント金具 76型L
フジテック・ジャパン¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。材質鉄穴径(Φmm)7x30板厚(mm)2仕上クロメートメッキ
ジョイント金具 27型L
フジテック・ジャパン¥7,998~税込¥8,798~1箱(20個)当日出荷から4日以内出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。穴径(Φmm)6.5穴数6長穴(mm)(径)7×30
ジョイント金具 等辺アングルL型
フジテック・ジャパン¥1,398~税込¥1,538~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ステンレス巻パイプセット(首長A型ブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
木目パイプセット(首長ブラケット)
フジテック・ジャパン¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
ステンレス巻パイプセット(FJ型ブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,598~税込¥2,858~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ステンレス柱受け
フジテック・ジャパン¥7,098~税込¥7,808~1個4日以内出荷用途寸法公差±3mm程度ございます。 現物合わせでご使用ください。材質(本体)SUS304、(座)SUS430仕上ヘアライン