503件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトブラケット フジテック・ジャパン

    ホワイトブラケット

    フジテック・ジャパン
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装
  • マルチフック ブラック フジテック・ジャパン

    マルチフック ブラック

    フジテック・ジャパン
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    材質仕上黒塗装
  • ステンレススリムSフック フジテック・ジャパン

    ステンレススリムSフック

    フジテック・ジャパン
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレスコ型Sフック フジテック・ジャパン

    ステンレスコ型Sフック

    フジテック・ジャパン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 天然木筋金入隅金L型 フジテック・ジャパン

    天然木筋金入隅金L型

    フジテック・ジャパン
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヒノキ
  • 連結プレート曲げ型 フジテック・ジャパン

    連結プレート曲げ型

    フジテック・ジャパン
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    材質穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2仕上クロームメッキ
  • 連結プレートL型 フジテック・ジャパン

    連結プレートL型

    フジテック・ジャパン
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
  • パイプハンガー棚受 フジテック・ジャパン

    パイプハンガー棚受

    フジテック・ジャパン
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    付属品皿タッピング・六角レンチ・イモネジ材質
  • スマート棚受 フジテック・ジャパン

    スマート棚受

    フジテック・ジャパン
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    付属品皿タッピング材質呼び寸法(mm)140
  • オリンピア棚受 フジテック・ジャパン

    オリンピア棚受

    フジテック・ジャパン
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質仕上黒塗装
  • 木製キノコツマミ フジテック・ジャパン

    木製キノコツマミ

    フジテック・ジャパン
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質自然木ブラウン仕上木目
  • アイアン小判帽子掛 フジテック・ジャパン

    アイアン小判帽子掛

    フジテック・ジャパン
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質仕上黒塗装
  • 犬骨フック フジテック・ジャパン

    犬骨フック

    フジテック・ジャパン
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質仕上黒塗装
  • U型フック フジテック・ジャパン

    U型フック

    フジテック・ジャパン
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス材質仕上黒塗装
  • クローバーフック フジテック・ジャパン

    クローバーフック

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質仕上黒塗装
  • ハウス丸棒ハンドル フジテック・ジャパン

    ハウス丸棒ハンドル

    フジテック・ジャパン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質仕上黒塗装取手取手
  • イカリハンドル フジテック・ジャパン

    イカリハンドル

    フジテック・ジャパン
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質仕上黒塗装取手取手
  • ブラック貫抜 フジテック・ジャパン

    ブラック貫抜

    フジテック・ジャパン
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス材質鉄管ブラック寸法H(mm)4.2寸法D(mm)25寸法E(mm)3寸法C(mm)16仕上ユニクロメッキ
  • パイプ継手ストレート・32mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパン

    パイプ継手ストレート・32mm(ネジ止め付)

    フジテック・ジャパン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
    トラスコ品番123-2833形状ストリート全長(mm)70材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)150寸法A(mm)38寸法B(mm)70適合パイプ径(Φmm)32
  • パイプ継手ストレート・25mm フジテック・ジャパン

    パイプ継手ストレート・25mm

    フジテック・ジャパン
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。
    トラスコ品番123-2857形状ストリート全長(mm)60材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)110寸法A(mm)31.5寸法B(mm)60適合パイプ径(Φmm)25
  • パイプ継手チーズ・32mm フジテック・ジャパン

    パイプ継手チーズ・32mm

    フジテック・ジャパン
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    三方向用のパイプジョイント金具です。
    トラスコ品番123-2849形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)170寸法A(mm)38寸法B(mm)51寸法C(mm)67.0適合パイプ径(Φmm)32
  • パイプ継手チーズ・25mm フジテック・ジャパン

    パイプ継手チーズ・25mm

    フジテック・ジャパン
    619税込681
    1個
    当日出荷
    三方向用のパイプジョイント金具です。
    トラスコ品番123-1356形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)110寸法A(mm)31.5寸法B(mm)42寸法C(mm)52.5適合パイプ径(Φmm)25
  • パイプ継手クロス・25mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパン

    パイプ継手クロス・25mm(ネジ止め付)

    フジテック・ジャパン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
    トラスコ品番123-2848形状クロス全長(mm)58.5材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)160寸法A(mm)31.5寸法B(mm)58.5適合パイプ径(Φmm)25
  • パイプ継手チーズ・32mm(ネジ止め付) フジテック・ジャパン

    パイプ継手チーズ・32mm(ネジ止め付)

    フジテック・ジャパン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
    トラスコ品番123-2830形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)170寸法A(mm)38寸法B(mm)51寸法C(mm)67.0適合パイプ径(Φmm)32
  • ワンタッチサポート フジテック・ジャパン

    ワンタッチサポート

    フジテック・ジャパン
    599税込659
    1個
    当日出荷
    座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。
    材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ形状ストレートクロームメッキ仕上げ
  • ねじ込み式フック フジテック・ジャパン

    ねじ込み式フック

    フジテック・ジャパン
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    材質スチール仕上PVC巻
  • ジャンボガン フジテック・ジャパン

    ジャンボガン

    フジテック・ジャパン
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン
    用途床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン全長(mm)440危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式450mm フジテック・ジャパン

    セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式450mm

    フジテック・ジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
    用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー呼び寸法450mm収納サイズ67.5×28×44mmワイヤー長(mm)450ロックダイヤル式施錠方法5桁可変式ダイヤル
  • U型ソケット フジテック・ジャパン

    U型ソケット

    フジテック・ジャパン
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛(ダイカスト)形状U型ソケット寸法E(mm)24.5仕上クロームメッキ
  • Φ19~38兼用ブラケット Sタイプ フジテック・ジャパン

    Φ19~38兼用ブラケット Sタイプ

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
    形状L受耐荷重(kg)25
  • 防犯用窓締り カギ付 フジテック・ジャパン

    防犯用窓締り カギ付

    フジテック・ジャパン
    509税込560
    1個ほか
    6日以内出荷
    工事不要のカンタン取付け。カギで施錠後、カギを外すと解錠しにくく、より安心。カギの保管に便利なヒモ付きカギ。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐスッキリカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、鍵を外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。ヒモ付鍵ですので失うケースが少なく保管も安心です。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
    材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム、(カギ・カバーキャップ)ABS樹脂、(ヒモ)絹取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンZ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、カギを回して固定してください。取付け後はカギを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴を隠してください。カギは大切に保管してください。取付可能寸法(mm)27~43
  • 防犯用窓締り コイン式 フジテック・ジャパン

    防犯用窓締り コイン式

    フジテック・ジャパン
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    工事不要のカンタン取付け。コインで施錠・解錠。コインを紛失してもお手持ちの硬貨で開閉可能。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、コインを外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。コインをなくしても10円、100円、500円硬貨で解錠できます。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。
    材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上げ、(押板)天然ゴム、(カバーキャップ)ABS樹脂、(コイン)ニッケルメッキ仕上取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンX」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、コインをカギ穴(十字溝)に差込み、回して固定してください。取付け後はコインを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴(十字溝)を隠してください。取付可能寸法(mm)27~43
  • スカイウエハンドル サテンニッケル 128 大 フジテック・ジャパン

    スカイウエハンドル サテンニッケル 128 大

    フジテック・ジャパン
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。
    トラスコ品番711-1872幅(mm)16.1高さ(mm)22奥行(mm)172.5
  • スカイウエハンドル クローム 128 大 フジテック・ジャパン

    スカイウエハンドル クローム 128 大

    フジテック・ジャパン
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。
    トラスコ品番711-1879幅(mm)16.1高さ(mm)22奥行(mm)172.5
  • スカイウエハンドル クローム 96 中 フジテック・ジャパン

    スカイウエハンドル クローム 96 中

    フジテック・ジャパン
    459税込505
    1個
    8日以内出荷
    シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。
    トラスコ品番711-1871幅(mm)14.9高さ(mm)22奥行(mm)137.3
  • スカイウエハンドル サテンニッケル 96 中 フジテック・ジャパン

    スカイウエハンドル サテンニッケル 96 中

    フジテック・ジャパン
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。
    トラスコ品番711-3353幅(mm)14.9高さ(mm)22奥行(mm)137.3
  • 差込A型ブラケット フジテック・ジャパン

    差込A型ブラケット

    フジテック・ジャパン
    1,109税込1,220
    1個
    8日以内出荷
    見た目がスマートなブラケットです。
    シルバー(クロームメッキ)径(mm)32
  • BP  セーフティキャッチ D型 ブラック フジテック・ジャパン

    BP セーフティキャッチ D型 ブラック

    フジテック・ジャパン
    2,879税込3,167
    1個
    8日以内出荷
    番号変更可能でコンパクトなキーボックスです。
    トラスコ品番711-1873幅(mm)74高さ(mm)148奥行(mm)37
  • ウォール&シーリング Y型 フジテック・ジャパン

    ウォール&シーリング Y型

    フジテック・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    屋内の様々な場所に対応し、空間を有効活用できるウォール&シーリング。スマートでシンプルな外観と、実用性を兼ね備えた一体構造になっています。
    用途室内物干し、部屋の間仕切り、天井近くのインテリア設置、ディスプレイ用途など、様々な使い方が可能です。ハンガー等をかける収納バーとしても利用でき、空間の一部を。ワークスペースに変えることもできます。窓枠・キャビネット・玄関・廊下・隙間空間など設置場所を選ばず幅広く対応可能です。付属品取付ビス
  • ウォール&シーリング T型 フジテック・ジャパン

    ウォール&シーリング T型

    フジテック・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    屋内の様々な場所に対応し、空間を有効活用できるウォール&シーリング。スマートでシンプルな外観と、実用性を兼ね備えた一体構造になっています。
    用途室内物干し、部屋の間仕切り、天井近くのインテリア設置、ディスプレイ用途など、様々な使い方が可能です。ハンガー等をかける収納バーとしても利用でき、空間の一部を。ワークスペースに変えることもできます。窓枠・キャビネット・玄関・廊下・隙間空間など設置場所を選ばず幅広く対応可能です。付属品取付ビス