カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フジテック・ジャパン
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: フジテック・ジャパンのすべての商品

ステンレス柱受け
フジテック・ジャパン¥7,098~税込¥7,808~1個4日以内出荷用途寸法公差±3mm程度ございます。 現物合わせでご使用ください。材質(本体)SUS304、(座)SUS430仕上ヘアライン
パイプ継手ストレート・32mm(ネジ止め付)
フジテック・ジャパン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。トラスコ品番123-2833形状ストリート全長(mm)70材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)150寸法A(mm)38寸法B(mm)70適合パイプ径(Φmm)32
パイプ継手チーズ・32mm(ネジ止め付)
フジテック・ジャパン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。トラスコ品番123-2830形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)170寸法A(mm)38寸法B(mm)51寸法C(mm)67.0適合パイプ径(Φmm)32
パイプ継手チーズ・25mm(ネジ止め付)
フジテック・ジャパン¥899税込¥9891個当日出荷三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。トラスコ品番123-1352形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)110寸法A(mm)31.5寸法B(mm)42寸法C(mm)52.5適合パイプ径(Φmm)25
DC長ソケット(止ネジ付)
フジテック・ジャパン¥699~税込¥769~1個当日出荷一般的なソケットより高さが有り、止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ
ステンレス棚柱用ブラケット (左右)
フジテック・ジャパン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット5日以内出荷から6日以内出荷付属品(ビス)棚板用4本、壁固定用4本材質鉄仕上焼付塗装穴間隔(mm)(棚柱)15棚受け金具棚柱用
多目的パイプハンガー
フジテック・ジャパン¥329~税込¥362~1個5日以内出荷用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけ材質スチール耐荷重(kg)約35仕上塗装、発泡材/PVC巻
アルミ ニッケルメッキ ダボ
フジテック・ジャパン¥219~税込¥241~1袋(8個)ほか当日出荷から5日以内出荷真鍮に比べ比重が小さいので、作業性に優れています材質アルミ直径(Φmm)9耐荷重(kg)40(4個使用時/開口900x奥行500x板厚30の時の静止荷重として)
インパクト柱受 角型 ブラック
フジテック・ジャパン¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)仕上ブラック焼付塗装
セーフキープボックスR
フジテック・ジャパン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷大切な小物の受渡しに。用途ドアノブに、格子・門扉に、駐車場に、室内でも。仕様可変式ダイヤル材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)スチール/焼入処理、(保護パッド)合成ゴムつる径(Φmm)8ロックダイヤル式収納寸法(横×縦)(mm)最大40×60
Φ19~38兼用ブラケット Tタイプ
フジテック・ジャパン¥719税込¥7911個5日以内出荷Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)25仕上クロームメッキ取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
ステンレス手摺 愛棒
フジテック・ジャパン¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷用途取付の際は、十分強度のある取付面に取付けて下さい。強度がない場合には、16mm厚以上の補強板等を取付けた後に補強板に取付けて下さい。取付面がブロック、コンクリートの場合には付属のPCプラグを取付けた後に手摺を固定して下さい。付属品取付ビス・PCプラグ材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)32×500仕上鏡面
三段引スライドレール
フジテック・ジャパン¥779~税込¥857~1セット4日以内出荷引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。矢印のレバーを解除しますと、インナーレールの取り外しが出来ます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。材質スチール仕上亜鉛メッキ
ステンレス ストレート掛金
フジテック・ジャパン¥309~税込¥340~1個4日以内出荷リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。付属品取付ビス材質SUS304仕上ミガキ