カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フジテック・ジャパン
- モノタロウ(5,947)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,663)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,342)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,779)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,290)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,827)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: フジテック・ジャパンのすべての商品

パイプ継手ストレート・25mm
フジテック・ジャパン¥959税込¥1,0551個当日出荷ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。トラスコ品番123-2857形状ストリート全長(mm)60材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)110寸法A(mm)31.5寸法B(mm)60適合パイプ径(Φmm)25
パイプ継手チーズ・32mm
フジテック・ジャパン¥989税込¥1,0881個当日出荷三方向用のパイプジョイント金具です。トラスコ品番123-2849形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)170寸法A(mm)38寸法B(mm)51寸法C(mm)67.0適合パイプ径(Φmm)32
パイプ継手チーズ・25mm
フジテック・ジャパン¥619税込¥6811個当日出荷三方向用のパイプジョイント金具です。トラスコ品番123-1356形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)110寸法A(mm)31.5寸法B(mm)42寸法C(mm)52.5適合パイプ径(Φmm)25
パイプ継手クロス・32mm(ネジ止め付)
フジテック・ジャパン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。トラスコ品番123-2862形状クロス全長(mm)70材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)220寸法A(mm)38寸法B(mm)70適合パイプ径(Φmm)32
パイプ継手クロス・25mm(ネジ止め付)
フジテック・ジャパン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。トラスコ品番123-2848形状クロス全長(mm)58.5材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)160寸法A(mm)31.5寸法B(mm)58.5適合パイプ径(Φmm)25
パイプ継手チーズ・32mm(ネジ止め付)
フジテック・ジャパン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。トラスコ品番123-2830形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ質量(g)170寸法A(mm)38寸法B(mm)51寸法C(mm)67.0適合パイプ径(Φmm)32
ワンタッチサポート
フジテック・ジャパン¥599~税込¥659~1個当日出荷座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ形状ストレート色クロームメッキ仕上げ
ジャンボガン
フジテック・ジャパン¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン用途床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン全長(mm)440危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
セーフティボックスカギ番兵 ワイヤー式450mm
フジテック・ジャパン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー呼び寸法450mm収納サイズ67.5×28×44mmワイヤー長(mm)450ロックダイヤル式施錠方法5桁可変式ダイヤル
アルミ ニッケルメッキ ダボ
フジテック・ジャパン¥219~税込¥241~1袋(8個)ほか当日出荷から5日以内出荷真鍮に比べ比重が小さいので、作業性に優れています材質アルミ直径(Φmm)9耐荷重(kg)40(4個使用時/開口900x奥行500x板厚30の時の静止荷重として)
天板用手摺ブラケット
フジテック・ジャパン¥969税込¥1,0661個当日出荷から7日以内出荷手摺りを邪魔しない。 手摺りを下から支える湾曲形状。 裏面取付のブラケット。用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。 立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。 テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)50取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
Φ19~38兼用ブラケット Sタイプ
フジテック・ジャパン(1件のレビュー)¥719税込¥7911個5日以内出荷Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。形状L受耐荷重(kg)25
防犯用窓締り カギ付
フジテック・ジャパン¥509~税込¥560~1個ほか6日以内出荷工事不要のカンタン取付け。カギで施錠後、カギを外すと解錠しにくく、より安心。カギの保管に便利なヒモ付きカギ。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐスッキリカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、鍵を外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。ヒモ付鍵ですので失うケースが少なく保管も安心です。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム、(カギ・カバーキャップ)ABS樹脂、(ヒモ)絹取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンZ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、カギを回して固定してください。取付け後はカギを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴を隠してください。カギは大切に保管してください。取付可能寸法(mm)27~43
防犯用窓締り コイン式
フジテック・ジャパン¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から6日以内出荷工事不要のカンタン取付け。コインで施錠・解錠。コインを紛失してもお手持ちの硬貨で開閉可能。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、コインを外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。コインをなくしても10円、100円、500円硬貨で解錠できます。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上げ、(押板)天然ゴム、(カバーキャップ)ABS樹脂、(コイン)ニッケルメッキ仕上取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンX」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、コインをカギ穴(十字溝)に差込み、回して固定してください。取付け後はコインを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴(十字溝)を隠してください。取付可能寸法(mm)27~43
セーフティボックス カギ番兵
フジテック・ジャパン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。付属品アダプター×1、キャップ×2、ビス×3、PCプラグ×3、シール×1材質本体/アルミダイカスト、ツル/スチール、PVC、ラバー/熱可塑性ゴム(エラストマー)、アダプタ/ナイロン樹脂ロックダイヤル式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×28×44
スカイウエハンドル サテンニッケル 128 大
フジテック・ジャパン¥679税込¥7471個8日以内出荷シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。トラスコ品番711-1872幅(mm)16.1高さ(mm)22奥行(mm)172.5
スカイウエハンドル クローム 128 大
フジテック・ジャパン¥599税込¥6591個8日以内出荷シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。トラスコ品番711-1879幅(mm)16.1高さ(mm)22奥行(mm)172.5
スカイウエハンドル クローム 96 中
フジテック・ジャパン¥459税込¥5051個8日以内出荷シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。トラスコ品番711-1871幅(mm)14.9高さ(mm)22奥行(mm)137.3
スカイウエハンドル サテンニッケル 96 中
フジテック・ジャパン¥489税込¥5381個8日以内出荷シンプルな見た目のオーソドックスなハンドルです。トラスコ品番711-3353幅(mm)14.9高さ(mm)22奥行(mm)137.3
BP セーフティキャッチ D型 ブラック
フジテック・ジャパン¥2,879税込¥3,1671個8日以内出荷番号変更可能でコンパクトなキーボックスです。トラスコ品番711-1873幅(mm)74高さ(mm)148奥行(mm)37
ウォール&シーリング Y型
フジテック・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷屋内の様々な場所に対応し、空間を有効活用できるウォール&シーリング。スマートでシンプルな外観と、実用性を兼ね備えた一体構造になっています。用途室内物干し、部屋の間仕切り、天井近くのインテリア設置、ディスプレイ用途など、様々な使い方が可能です。ハンガー等をかける収納バーとしても利用でき、空間の一部を。ワークスペースに変えることもできます。窓枠・キャビネット・玄関・廊下・隙間空間など設置場所を選ばず幅広く対応可能です。付属品取付ビス
ウォール&シーリング T型
フジテック・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷屋内の様々な場所に対応し、空間を有効活用できるウォール&シーリング。スマートでシンプルな外観と、実用性を兼ね備えた一体構造になっています。用途室内物干し、部屋の間仕切り、天井近くのインテリア設置、ディスプレイ用途など、様々な使い方が可能です。ハンガー等をかける収納バーとしても利用でき、空間の一部を。ワークスペースに変えることもできます。窓枠・キャビネット・玄関・廊下・隙間空間など設置場所を選ばず幅広く対応可能です。付属品取付ビス