6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます 容量(mL)240 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245 対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF 危険物の類別非危険物
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます 容量(mL)30 質量(g)40 タイプオイル:PAG 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x103 対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF 危険物の類別非危険物 入数(本)4
1箱
9,198 税込10,118
翌日出荷

UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。注入ガン980001用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます 容量(mL)7.5 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x50 対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

セット内容:注入ガン(980001)、エアコン用蛍光液30mL(399020A)×4本、R-134a用アダプター(471546)、R-12用アダプター(981470)、UV用メガネ(471112)、UVフェーザーライト(413075)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。強力なUVライトは染料を明るく発光させ、より簡単に素早く漏れを確認できます 危険物の類別非危険物
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

セット内容:注入ガン(980001)、LED蛍光漏れ検知ライト、エアコン用蛍光液30mL(399020A)、R-134a用アダプター(471546)、R-12用アダプター(981470)、UV-LEDライト(413010)、UV用メガネ(471112)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。399020A エアコン用蛍光液カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途プロ仕様の漏れ検知キット。UVカーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。6個のLEDを搭載した全ての漏れを照らすプロ仕様の検出ライト 危険物の類別非危険物
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

UVIEW(ユービュー)リークガードキット
付属品:リークガード 480301(30mL)×2本。ハイブリッド車非対応。1回30mL(普通車)SAE J2670。エアコンガスの漏れ止めと、蛍光液によるエアコンガス漏れの検知が同時に可能です。0.5mmまでのスローリークに対応し、6-12か月に渡り効果を発揮します。ゴムと金属からの漏れに対応します。オイルベースのシーラントで結晶化や詰まりがなくA/Cシステムや回収機にダメージがありません。冷媒と酸素のみに反応し、湿気に反応するタイプと比べて作業が楽になります。
対応フロン:R-12a、R-134a 危険物の類別非危険物
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷