3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単体なので、自由に並べたり、間隔をあけたり出来ます。水分蒸発の気化熱で夏期の培土の温度が大幅に下がる。根が巻かない。栄養吸収する細根が多い。根腐りがない。活着が早い。花芽が早い。収穫の中休みが少ない。
用途健全な苗作りが出来ます。 容量(mL)307 口径×高さH(mm)80×80
1箱(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷

空中ポットレストレーは、トレー内にポットを配列し、ポットの側面に幅2ミリの縦スリットを全面に施し、底部を網目構造とし、ポット底部と接地面との間に35ミリの空間を設けた画期的な育苗トレーです。 側面のスリットと底面の網目によって空気に触れ、根が止まるので根が巻かない。根がポット外に出ない。酸素の吸収がよいため細根がPPポットの約2倍出ます。 灌水による過水の場合でも根腐りがない。 PPポットより徒長しない健全な苗ができます。なお、根が巻かないので、初めから大きなトレーへ植え付けできます。 空中ポットレストレーで育苗した苗を、ハウス及び圃場へ定植した場合、根が深く伸長し、根が横に張り又細根が多いため養分などの吸収量が飛躍的に増大し、定植後の生育が格段に旺盛となり、収穫量が10%以上増収します。 冬季のトンネル育苗では、加温のための温床線を直接地上に敷けるため、電気代が10~15%程度節約できます。 PPポットを使用しないので、ポット並べの手間が要らず、土入れが簡単で、従来の1/3の手間ででき、経費節減ができます。 殺菌は、殺菌剤及び熱湯(100℃)でできます。
穴サイズ(mm)上径37×下径23×高さ43 容量(L)2.59
1セット(5枚)
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空中ポットレストレーは、トレー内にポットを配列し、ポットの側面に幅2ミリの縦スリットを全面に施し、底部を網目構造とし、ポット底部と接地面との間に35ミリの空間を設けた画期的な育苗トレーです。 側面のスリットと底面の網目によって空気に触れ、根が止まるので根が巻かない。根がポット外に出ない。酸素の吸収がよいため細根がPPポットの約2倍出ます。 灌水による過水の場合でも根腐りがない。 PPポットより徒長しない健全な苗ができます。なお、根が巻かないので、初めから大きなトレーへ植え付けできます。 空中ポットレストレーで育苗した苗を、ハウス及び圃場へ定植した場合、根が深く伸長し、根が横に張り又細根が多いため養分などの吸収量が飛躍的に増大し、定植後の生育が格段に旺盛となり、収穫量が10%以上増収します。 冬季のトンネル育苗では、加温のための温床線を直接地上に敷けるため、電気代が10~15%程度節約できます。 PPポットを使用しないので、ポット並べの手間が要らず、土入れが簡単で、従来の1/3の手間ででき、経費節減ができます。 殺菌は、殺菌剤及び熱湯(100℃)でできます。
穴サイズ(mm)上径31.6×下径18×高さ45 容量(L)3.3
1セット(5枚)
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)