ふたは、ねじ込み式です。
硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
材質FC
形状90°大曲りY
種類排水鋼管用可とう継手
使用流体水
ふたは、ねじ込み式です。
硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
形状ソケット
材質鋳鉄
寸法B'(mm)60
材質FC
形状90°エルボ
種類排水鋼管用可とう継手
使用流体水
呼び径50以下に適用。
受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。
材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装
呼び径(A)150
呼び径(mm)6
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
材質FC
形状ソケット
種類排水鋼管用可とう継手
使用流体水
COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型
材質(止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
接続部のたわみの限界は±3°です。
管のすっぽ抜けを防止します。
引抜阻止力が高く耐震性に優れます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ
高さが短い
ユニオン(両端)COST(上部)に使用します。
材質FC
形状90°Y
種類排水鋼管用可とう継手
使用流体水
ネジ加工が不要で施工性に優れています。
管のすっぽ抜けを防止します。
可とう性があり耐震性に優れます。
雨水排水の脱管防止にも最適です。
ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ
材質FC
形状45°エルボ
種類排水鋼管用可とう継手
使用流体水
材質FC
形状45°Y
種類排水鋼管用可とう継手
使用流体水
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(ロックパッキン)SBR、(ボルト・六角ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ
寸法d(mm)M8
寸法H(mm)4.2
寸法L(mm)50
寸法w1(mm)22
寸法W2(mm)13.8
寸法A(mm)(管つき当たり部~中心部)
材質FC
形状ソケット
種類排水鋼管用可とう継手
使用流体水
材質FC
形状90°大曲りエルボ
種類排水鋼管用可とう継手
使用流体水
関連キーワード