カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- Brinno(ブリンノ)
- ABB(1)
- Festo(3)
- FYH(日本ピローブロック)(30)
- IKO(日本トムソン)(1)
- Kawasaki(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- SUS(エスユーエス)(1)
- YAMAZEN(山善)(2)
- サンコー[日用品](1)
- スバル(1)
- タカチ電機工業(1)
- ニューストロング販売(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- ユニカ(1)
- 共栄プラスチック(1)
- 旭精工(55)
「uc202」の検索結果
特価
関連キーワード

Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C
Brinno(ブリンノ)¥93,980税込¥103,3781台9日以内出荷建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。TLC2020-Cは、耐久性に優れた素材、調整可能なグリップ、柔軟な傾斜角度を備えたクランプ プラスをセットにしたモデルです。 。特許取得済みのツール キットは、タイム ラプス撮影の任意の視野角をキャプチャします。 これにより、建設の監視がはるかに簡単になります。付属品カメラクランプ、マジックアーム、延長ポール、レンチ形状小型質量(kg)1質量(g)97.5(電池含まず)電源単三電池×4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)クランプ範囲(mm)円柱:10-90、角柱:1-90耐荷重クランプ部:50Kg、マジックアーム部:3Kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019保護等級IP67解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)ねじ穴三脚:1/4インチ(3箇所)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャー:タイムラプス、ステップビデオ、ストップモーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0サイズ(mm)収納時:209×94×39、使用時最大:176×180×60使用場所屋外素材アルミニウム、ステンレス画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら