曜日別特売

Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C

Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C - Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C - Brinno(ブリンノ)Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C - Brinno(ブリンノ)

建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。
TLC2020-Cは、耐久性に優れた素材、調整可能なグリップ、柔軟な傾斜角度を備えたクランプ プラスをセットにしたモデルです。
特許取得済みのツール キットは、タイム ラプス撮影の任意の視野角をキャプチャします。 これにより、建設の監視がはるかに簡単になります。

付属品
カメラクランプ、マジックアーム、延長ポール、レンチ
質量(kg)
1
質量(g)
97.5 (電池含まず)
電源
単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)
クランプ範囲(mm)
円柱:10-90 角柱:1-90
耐荷重
クランプ部:50Kg マジックアーム部:3Kg
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×70.6×46.6
レンズ
キット:BCS019
解像度
1080P
焦点距離(mm)
2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)
ねじ穴
三脚:1/4インチ(3箇所)
LCD仕様
2インチTFT液晶ディスプレイ
モード
キャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画
動作温度(℃)
0~45
F値
F2.0
サイズ(mm)
収納時:209×94×39、使用時最大:176×180×60
素材
アルミニウム、ステンレス
画角
118°
バッテリー寿命
5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)
ストレージ
microSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
内容量
1台
注意
※TLC2020カメラレンズは取り外し可能ですが、BCS18-55mmレンズアクセサリーとのみ互換性があります。
※最大128GBのmicroSDカードをサポートします。 64 GBまたは128 GBのmicroSDカードの場合は、LCD画面の指示に従って、カードを初めて使用する前にフォーマットします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784606TLC2020C
¥97,450
¥93,980
¥103,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする