特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
560件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

30,000min-1 &G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm ネジ固定ロック機構 フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
仕様高速回転 付属品レンチ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フランジ部からの高圧クーラント 主軸テーパ部の錆、ヨゴレをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面に給油されるマシニングセンタに対応。 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm
仕様高速回転
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
把握径(Φmm)6~13、26.5 ΦD48.5
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ595mm
シリーズBAC-V 加工径(mm)Φ130~595mm 最小読取値(mm)0.01mm
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズBAC-V 加工径(mm)130~595 最小読取値(mm)0.01、副尺0.005
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途鋼・ステンレス・いもの用 仕様カートリッジNo.:RCC-32E 質量(kg)0.5 C31 シリーズRAC-E 切刃長さ(mm)9.7 対応CC型[ポジタイプ] 寸法Q(Φmm)16 ボーリング範囲(Φmm)32~45 有効ボーリング長(mm)55 チップNo.CC08
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット
用途鉄・いもの用 質量(kg)16.5 C83 シリーズRAC C183 テーパーNo.50 対応CN型[ネガタイプ] 寸法Q(Φmm)42 シャンクNo.BT50-Q42-225A ボーリング範囲(Φmm)100~130 有効ボーリング長(mm)325 ヘッドNo.42-RAC100-100 チップNo.CN08-C
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高圧センタースルー対応
用途荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用] タイプCC型インサート[ポジタイプ] シリーズRAC-E テーパーHSK 63A
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力
用途貫通穴・重板用 シリーズRAC-K
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット
用途アルミ・非鉄用 シリーズRAC-A
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

ノーバックラッシュダブルナットプリロードシステム 最小読取単位(径): 0.01mm 副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ345
用途仕上加工用 C90 テーパーNT50 加工径(mm)130~345 シリーズT-BAC-V
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応
シリーズT-RAC
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
チップタイプ菱形 略号V シリーズT-ZMAC
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。
チップタイプ三角 略号V シリーズT-ZMAC
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
599 税込659
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日研工作所タッパチャック
NCフローディング付 タッパチャック
テーパーHSK 63A シリーズZ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


日研工作所スリムチャック
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力
C33 ΦD2.75~13.0 シリーズSK コレットSK13 最高圧力(MPa)7
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日研工作所スリムチャック
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力 高圧センタスルー対応
テーパーHSK100A 質量(kg)3.1 H39~51 C33 ΦD2.75~13.0 シリーズSK H168 コレットSK13 寸法l(mm)86 最高圧力(MPa)7 別売品番SKG13-10HG
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長L(mm)150 仕様スタイルd:20 L237 シリーズMS-A L378 D116 D220.0 寸法l1(mm)38 把握径D(Φmm)12
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様QホルダCode No.:K32-Q26-40、スタイル:K32 チップNo.1MP-1 シリーズK-BCB
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。[便利な多種少量生産用]
シリーズK-ZMAC-V
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)