絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
687件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
2LOCKミーリングチャック 日研工作所2LOCKミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
正面フライスアーバA型 日研工作所正面フライスアーバA型日研工作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS B4113正面フライスカッタ用テーパ当り80%以上でビビリなし。
ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所ストレートシャンクスリムチャック日研工作所(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途マルチロックミーリングチャック用
VMKコレット 日研工作所VMKコレット日研工作所
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オイルホール対応のコレットです。
仕様ジェット噴射無
VMK-Jコレット 日研工作所VMK-Jコレット日研工作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルホール対応のコレットです。スリ割り部ではなく切欠部よりジェット噴射します。
マルチロックミーリングチャック 日研工作所マルチロックミーリングチャック日研工作所(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品締付ハンドル
ナノクーラント 日研工作所ナノクーラント日研工作所
11,980税込13,178
1本(1本)
翌々日出荷
チップクランプボルト 日研工作所チップクランプボルト日研工作所
169税込186
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MPKコレット 日研工作所MPKコレット日研工作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マルチロックミーリングチャック標準セット 日研工作所マルチロックミーリングチャック標準セット日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)日研工作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様センタースルー
ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット 日研工作所ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット日研工作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷から12日以内出荷
ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。 ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。 ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。 把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。 ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。 センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ日研工作所
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。
仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
インサートチップ 日研工作所インサートチップ日研工作所
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ノーズRの大きいチップは刃先強度が有るため、比較的大径の加工穴で加工長の短い場合に用います。 ノーズRの小さいチップは、比較的小径の加工穴で加工長の長い場合、または仕上げ加工に用います。
インサートチップ 日研工作所インサートチップ日研工作所
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
強靭専用超硬母材と超厚膜スーパFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。
種別コーティング超硬M被削材鋼、ステンレス、いものグレードC材種AC630M
シンクロ用タップホルダ 日研工作所シンクロ用タップホルダ日研工作所
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
微少フロート機構付タッパチャックがタップ寿命を大幅に伸ばす。 精密追従機構付きで微少な送りピッチエラーを完全に吸収。
DJボーリングバー 日研工作所DJボーリングバー日研工作所
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。 良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。 首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。
チップ 6MP 日研工作所チップ 6MP日研工作所
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
チップ 3MP 日研工作所チップ 3MP日研工作所
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
HSK スリムチャック(標準) 日研工作所HSK スリムチャック(標準)日研工作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
チップクランプレンチ(MDPE用) 日研工作所チップクランプレンチ(MDPE用)日研工作所
669税込736
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
アジャストネジ 日研工作所アジャストネジ日研工作所
399税込439
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
オイルジェッタドリルスリーブ 日研工作所オイルジェッタドリルスリーブ日研工作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オイルジェッタバイトスリーブ 日研工作所オイルジェッタバイトスリーブ日研工作所
5,990税込6,589
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から106日以内出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード) 日研工作所タフカットスキルリーマ(止まり穴 右リード)日研工作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
刃先(mm)0.6
コンバットZドリル用インサートチップ 日研工作所コンバットZドリル用インサートチップ日研工作所
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷
インサートチップは正方形ではなく、ひし形86度になっています。対角線状に外周2コーナー、内周で2コーナー、合計4コーナー使用できます。
被削材鋼材いもの
クーラントパイプヨウレンチ 日研工作所クーラントパイプヨウレンチ日研工作所
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
クーラントパイプ(固定式) 日研工作所クーラントパイプ(固定式)日研工作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
クーラントパイプ(可動式) 日研工作所クーラントパイプ(可動式)日研工作所
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から9日以内出荷