絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
560件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクマイクロタッチUMT 日研工作所ストレートシャンクマイクロタッチUMT日研工作所
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
ゼロフィット型ミーリングチャック 日研工作所ゼロフィット型ミーリングチャック日研工作所
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ストレートシャンクサイドカッタアーバ 日研工作所ストレートシャンクサイドカッタアーバ日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法C(mm)40寸法W(mm)6.35寸法H1(mm)32
サイドカッタアーバ (インチ) 日研工作所サイドカッタアーバ (インチ)日研工作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
正面フライスアーバA型 日研工作所正面フライスアーバA型日研工作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS B4113正面フライスカッタ用テーパ当り80%以上でビビリなし。
モジュラータイプストレートシャンク 日研工作所モジュラータイプストレートシャンク日研工作所
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
モジュラータイプスペーサ 日研工作所モジュラータイプスペーサ日研工作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
タップコレット 日研工作所タップコレット日研工作所(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
すべてのタッパチャックでご使用いただけます。狭いところのタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。
モールステーパスリーブB型(引きネジ式) 日研工作所モールステーパスリーブB型(引きネジ式)日研工作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
モールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所モールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
PMKコレット 日研工作所PMKコレット日研工作所
4,056税込4,462特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニミニチャックの標準コレットです。
フロントナット 日研工作所フロントナット日研工作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク 日研工作所超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク日研工作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
水溶性切削液 高速切削 長寿命
材質超硬シリーズPF-RFSS刃長(mm)22刃形スパイラルシャンクストレートシャンク底付穴用機能エンド刃コーティングTiCN2コートねじれ角(°)(左)30~35結合方式PF結合食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付穴用内径(mm)5.0製品分類区分標準品
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズSK-P最高圧力(MPa)7
ユニット取付ボルト 日研工作所ユニット取付ボルト日研工作所
459税込505
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内
仕様高速回転シリーズMMC
ノンストップ用モールステーパスリーブ 日研工作所ノンストップ用モールステーパスリーブ日研工作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップクランプボルト 日研工作所チップクランプボルト日研工作所
169税込186
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力
C33ΦD2.75~13.0シリーズSKコレットSK13最高圧力(MPa)7
カートリッジ取付ボルト 日研工作所カートリッジ取付ボルト日研工作所
169税込186
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様カートリッジ取付ボルト
インサートチップ 日研工作所インサートチップ日研工作所
6,498税込7,148
1箱(10個)
4日以内出荷
鋼、鋳鋼の高速から中速加工用。
種別超硬P種被削材グレードE材種ST10P
SKJキャップ 日研工作所SKJキャップ日研工作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
現在ご使用いただいているスリムチャックに使用出来ます
タイプキャップ
チップ CN 日研工作所チップ CN日研工作所
10,980税込12,078
1箱(10個)
9日以内出荷
MPKコレット 日研工作所MPKコレット日研工作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
替えセンタ 日研工作所替えセンタ日研工作所
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
チップクランプボルト 日研工作所チップクランプボルト日研工作所
779税込857
1個
3日以内出荷
マルチロックミーリングチャック標準セット 日研工作所マルチロックミーリングチャック標準セット日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツールクランパー 日研工作所ツールクランパー日研工作所
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
フロントナット 日研工作所フロントナット日研工作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールセントライザ 日研工作所ボールセントライザ日研工作所
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
2LOCKスリムチャック 日研工作所2LOCKスリムチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子刃数4全長(mm)100刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TICN2コーティング首下長(mm)60ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)7
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス刃数3表面処理TINコーティングねじれ角(°)左ねじれ 45
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルミルリーマ日研工作所
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4全長(mm)110刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TICN2コーティング首下長(mm)70ねじれ角(°)左ねじれ 30~35食付長さ(mm)5.6
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
ロングブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51刃数3全長(mm)280直径(Φmm)15刃長(mm)45表面処理イオン窒化首下長(mm)200シャンク(MT No.)MT2ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さ(mm)9.5
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51刃数3全長(mm)250刃長(mm)35シャンク径(Φmm)8表面処理イオン窒化首下長(mm)210ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さ(mm)9.5
超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(MTシャンク)日研工作所
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜