絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
560件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンク深穴用ZMACボーリングバー 日研工作所ストレートシャンク深穴用ZMACボーリングバー日研工作所
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊ボーリングバー用ベースアーバ 日研工作所特殊ボーリングバー用ベースアーバ日研工作所
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
面とりカッタ 日研工作所面とりカッタ日研工作所
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
面取角度45
バランスカット大径用プレート(RPCプレート) 日研工作所バランスカット大径用プレート(RPCプレート)日研工作所
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク) 日研工作所モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク)日研工作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
モジュラータイプボーリングヘッド 日研工作所モジュラータイプボーリングヘッド日研工作所
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
寸法Q(Φmm)26寸法C(Φmm)50
バランスカット大径用ボーリングバー 日研工作所バランスカット大径用ボーリングバー日研工作所
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷
微調整ねじ付
カートリッジRCC-130 2個
バランスカット大径用バランサ 日研工作所バランスカット大径用バランサ日研工作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
バランスカット大径用ZMAC型カートリッジ 日研工作所バランスカット大径用ZMAC型カートリッジ日研工作所
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
バランスカットボーリングバー(2)鋼用 日研工作所バランスカットボーリングバー(2)鋼用日研工作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
バランスカットボーリングバー(2) 日研工作所バランスカットボーリングバー(2)日研工作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バランスカットボーリングバー(1)鋼用 日研工作所バランスカットボーリングバー(1)鋼用日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
バランスカットボーリングバー(1) 日研工作所バランスカットボーリングバー(1)日研工作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクタッパチャック 日研工作所ストレートシャンクタッパチャック日研工作所
35,880税込39,468
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
逆転内蔵タッパチャック 日研工作所逆転内蔵タッパチャック日研工作所
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
ワンタッチタップコレットロングサイズ 日研工作所ワンタッチタップコレットロングサイズ日研工作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
自動定寸タッパチャック 日研工作所自動定寸タッパチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。
用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
内径NT40用スリーブ 日研工作所内径NT40用スリーブ日研工作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)75質量(kg)4.6寸法D(Φmm)70
ジャコブステーパアダプタ 日研工作所ジャコブステーパアダプタ日研工作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
センタリングツール 日研工作所センタリングツール日研工作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ハイス寸法l2(mm)65
センタリングエンドミル 日研工作所センタリングエンドミル日研工作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
センタドリルホルダ 日研工作所センタドリルホルダ日研工作所
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から106日以内出荷
用途狭い所のセンタリングに。
サイドロックホルダA型(エンドミル用) 日研工作所サイドロックホルダA型(エンドミル用)日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビリなし。
DSA型ドリルソケット 日研工作所DSA型ドリルソケット日研工作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンク超ロング型スリムチャック 日研工作所ストレートシャンク超ロング型スリムチャック日研工作所
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
長手方向アジャスト自由自在
把握径D(Φmm)1.75~10.0
記念タイプVCホルダ 日研工作所記念タイプVCホルダ日研工作所
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
TiNベアリングナット標準付属MAX.40000min-1&G2.5振れ精度4D先端、3μm以内
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
ストレートシャンクミニミニチャック 日研工作所ストレートシャンクミニミニチャック日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
CCNKコレット 日研工作所CCNKコレット日研工作所
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
用途通常のコレットとしても使用できます。
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
クイック式マルチロックミーリングチャック 日研工作所クイック式マルチロックミーリングチャック日研工作所
48,980税込53,878
1本
当日出荷
テーパーHA50付属品締付ハンドル適合ホルダHA50-T45
インサートチップ 日研工作所インサートチップ日研工作所
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
SKナット/TINベアリング 日研工作所SKナット/TINベアリング日研工作所
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
面取ツール 日研工作所面取ツール日研工作所
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
最高の仕事は最高の面とりから。 面のビビリをシャットアウト。 どんな場所でも最高の仕上り画。 不可能だった電気ドリルでの面とりも楽々OK。 どんな材料でも最高の仕上り画。 スプリング付パイロットコーンにより芯出し作業不要。
面取り角度(°)90切刃形状その他
面とりツール標準セット 日研工作所面とりツール標準セット日研工作所
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
最高の仕事は最高の面とりから。 面のビビリをシャットアウト。 どんな場所でも最高の仕上り画。 不可能だった電気ドリルでの面とりも楽々OK。 どんな材料でも最高の仕上り画。 スプリング付パイロットコーンにより芯出し作業不要。
付属品鉄用ブレード[AB18-90-E、AB42-90-E]セット内容AS-18-90、AM2-42-90切刃形状その他
万能割出傾斜円テーブル 日研工作所万能割出傾斜円テーブル日研工作所
729,800税込802,780
1個
4日以内出荷
最小読取10秒!割出精度15秒! 平面加工から垂直加工まで。 主軸回転部は総ベアリング入り。 最小のテーブル高さ。 付属の万能割出板により1~100等分のほとんどが簡単に割出せます。 割出ノッチピンと円テーブル外周にある24個の割出し穴で2、3、4、6、8、12、24等配がスピーディーに、しかも高精度にできます。
割出数単能:24等配
底付き用 超硬ミルリーマ モールステーパシャンク 日研工作所底付き用 超硬ミルリーマ モールステーパシャンク日研工作所
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30°です。
仕様No.(CZC):MT5材質超硬全長(mm)340シリーズFMM刃長(mm)50刃形スパイラルシャンク長(mm)184刃径(Φmm)100シャンクモールステーパシャンク底付穴用加工径ΦD(mm)100.0ねじれ角(°)30食付長さ(mm)1.2シャンク形状モールステーパシャンク底付穴用内径(mm)75.0製品分類区分標準品リーマ径(Φmm)100.0
底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク 日研工作所底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク日研工作所
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65全長(mm)330仕様リーマ:底付きシリーズNCS-Fシャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)1.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品
超硬ラジカルミルリーマ ストレートシャンク 日研工作所超硬ラジカルミルリーマ ストレートシャンク日研工作所
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30~35°です。 TiN2コーティング。超硬リーマで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク底付き穴用ねじれ角(°)30~35食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付き穴用製品分類区分標準品