3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
全長(mm)400 シリーズNCM 刃長(mm)65 刃形スパイラル シャンク長(mm)244 シャンクモールステーパ MT5 コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)15.5 シャンク形状モールステーパ 製品分類区分標準品
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30°です。
仕様No.(CZC):MT5 材質超硬 全長(mm)340 シリーズFMM 刃長(mm)50 刃形スパイラル シャンク長(mm)184 刃径(Φmm)100 シャンクモールステーパシャンク底付穴用 加工径ΦD(mm)100.0 ねじれ角(°)30 食付長さ(mm)1.2 シャンク形状モールステーパシャンク底付穴用 内径(mm)75.0 製品分類区分標準品 リーマ径(Φmm)100.0
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷

水溶性切削液 高速切削 長寿命
材質超硬 シリーズPF-RMSS 刃長(mm)22 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク通り穴用 機能エンド刃 コーティングTiCN2コート ねじれ角(°)(左)30~35 結合方式PF結合 シャンク形状ストレートシャンク通り穴用 製品分類区分標準品
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)