11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口元締まり・強力把握 高速回転仕様 レンチ1本でクランプ/アンクランプ
最高圧力(MPa)7 仕様高速回転 シリーズMMC
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

30000min-1&G2.5 口元締まり・振れ精度3μm
把握径(Φmm)最大4 テーパーNo.30 仕様高速回転 長さ(mm)(基準面から)105 質量(kg)0.9 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 寸法L(mm)105 シリーズMMC 寸法L1(mm)30 ΦD115 寸法L2(mm)43 適合コレットMPK4 シャンク形状BT30 把握径D(Φmm)1~4 振れ精度(μm)(口元締り)3
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm 高速回転仕様
最高圧力(MPa)7
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

30,000min-1 &G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm ネジ固定ロック機構 フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
仕様高速回転 付属品レンチ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50 最高回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
仕様高速回転 シリーズMMC
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.20,000min-1、クーラントスルー対応。
テーパーNo.50 最高回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フランジ部からの高圧クーラント 主軸テーパ部の錆、ヨゴレをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面に給油されるマシニングセンタに対応。 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm
仕様高速回転
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内
仕様高速回転 シリーズMMC
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)