2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。
シリーズSK
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応
テーパーNo.50
仕様高速回転
D32
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
シリーズC-G
l281
C168
寸法l1(mm)70
適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32
チャック内径D(Φmm)32
シャンク形状NBT50
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。
ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。
セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。
BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃
材質(スクレイパー部)シリコンゴム
材質(本体)ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
対応高圧センタスルー
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 記念タイプ-威力倍増- 便利・使い易さ 高精度 高剛性・高速切削
テーパーNo.50
仕様高速回転
長さ(mm)基準面から:105
質量(kg)4.8
D25
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
C55
寸法L(mm)105
シリーズC-G
l280
寸法l1(mm)60
適合コレットKM25、CCK25、CCNK25
チャック内径D(Φmm)25
シャンク形状MBT50
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。
ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。
繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。
測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。
用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など
適合機械主軸:BT30
長さ(mm)ゲージライン~先端部:150
径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)
幅(Φmm)C:45、C1:31
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様センタースルー
関連キーワード