カテゴリ
- 切削工具(99)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- モノタロウ(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(480)
- 大阪魂(273)
- BIGM(丸山製作所)(237)
- Panasonic(パナソニック)(231)
- ホンダ(222)
- TRUSCO(127)
- EKチェーン(100)
- コンサス(92)
- 三菱電機(84)
- BIG DAISHOWA(76)
- タカノ(69)
- イスカル(67)
- エスコ(61)
- ノーブランド(57)
- ジーベック(52)
- 岡崎精工(44)
- KITZ(キッツ)(43)
- セキスイ(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「90l」の検索結果
特価

ブローチリーマ ストレートシャンク
日研工作所(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。被削材スティール全般シャンク径公差h7
ワンタッチタップコレット
日研工作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から3日以内出荷新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
メジャードリームプロエンドミル(アーバ)
日研工作所¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷全シリーズ、センタスルー対応です。結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。
シンクロ用タップホルダ
日研工作所¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷から5日以内出荷微少フロート機構付タッパチャックがタップ寿命を大幅に伸ばす。 精密追従機構付きで微少な送りピッチエラーを完全に吸収。
高速回転用スリムチャック
日研工作所¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]対応高圧センタスルー
超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
ミニミニチャック
日研工作所¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。最高回転数(min-1[r.p.m])30000
シンクロ用タップホルダ
日研工作所¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷微小フロート機構付きタッパチャックがタップ寿命を大幅にのばす。精密追従機構付きで微小な送りピッチエラーを完全に吸収。質量(kg)3.9寸法L(mm)90寸法C(mm)36適合コレットZMK12 OZNk12-OM
DJボーリングバー
日研工作所¥109,890税込¥120,8791本3日以内出荷から12日以内出荷径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。 良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。 首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。