カテゴリ
- 切削工具(166)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- MSTコーポレーション(92)
- BIG DAISHOWA(79)
- KTC(65)
- 大阪魂(55)
- イスカル(37)
- TRUSCO(33)
- StarTech.com(29)
- ユキワ精工(22)
- プロトブレンボ(16)
- カトウ工機(14)
- セコ・ツールズ・ジャパン(14)
- 田倉工具(13)
- ALBA(アルバ)(13)
- 聖和精機(11)
- タンガロイ(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- マンヨーツール(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bt-4」の検索結果
特価

マシニングセンタ用タッチポイント
日研工作所¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷から翌々日出荷一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
NC用ドリルチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
自動定寸タッパチャック
日研工作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から4日以内出荷機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
逆転内蔵タッパチャック
日研工作所¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ
日研工作所¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
DJボーリングバー
日研工作所¥109,890~税込¥120,879~1本3日以内出荷から12日以内出荷径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。 良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。 首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。
オイルホールホルダ BT40
日研工作所¥84,980税込¥93,4781個(1個)翌々日出荷オイルホールホルダのサイドロック型です。最高回転数(min-1[r.p.m])3000寸法D2(Φmm)82