カテゴリ

  • 切削工具(75)
絞り込み
ブランド
  • 日研工作所
  • モノタロウ(2)
  • KTC(88)
  • 第一計器(21)
  • SMC(271)
  • 大阪魂(234)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(130)
  • 三菱ふそう(93)
  • MSTコーポレーション(84)
  • TRUSCO(76)
  • BIG DAISHOWA(57)
  • NTツール(55)
  • エスコ(41)
  • onsemi(37)
  • 新コスモス電機(32)
  • ユキワ精工(32)
  • ダイヘン(29)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • メディアカバーマーケット(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt3」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールクランパ 日研工作所ツールクランパ日研工作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ジャコブステーパアダプタ 日研工作所ジャコブステーパアダプタ日研工作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
2LOCKミーリングチャック 日研工作所2LOCKミーリングチャック日研工作所
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
タッパチャック 日研工作所タッパチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W 日研工作所マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W日研工作所
53,980税込59,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
自動定寸タッパチャック 日研工作所自動定寸タッパチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。
用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
サイドロックホルダA型(エンドミル用) 日研工作所サイドロックホルダA型(エンドミル用)日研工作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビリなし。
記念タイプVCホルダ 日研工作所記念タイプVCホルダ日研工作所
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
TiNベアリングナット標準付属MAX.40000min-1&G2.5振れ精度4D先端、3μm以内
正面フライスアーバA型 日研工作所正面フライスアーバA型日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS B4113正面フライスカッタ用テーパ当り80%以上でビビリなし。
モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク) 日研工作所モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク)日研工作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
ショルダーカッタアーバ(ミリ) 日研工作所ショルダーカッタアーバ(ミリ)日研工作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所ゼロフィット型スリムチャック日研工作所
27,880税込30,668
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ユニバーサルマイクロタッチ 日研工作所ユニバーサルマイクロタッチ日研工作所
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。 ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。 繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。 測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。
用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など適合機械主軸:BT30長さ(mm)ゲージライン~先端部:150径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)幅(Φmm)C:45、C1:31RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
2LOCKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所2LOCKモジュラータイプベースホルダ日研工作所
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
2LOCKスリムチャック 日研工作所2LOCKスリムチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベースホルダ 日研工作所ベースホルダ日研工作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ) 日研工作所2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ)日研工作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マイクロタッチ 日研工作所マイクロタッチ日研工作所
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から47日以内出荷
2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所2LOCK正面フライスアーバA型日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビリなし。
用途JIS B4113正面フライスカッタ用
微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ日研工作所
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。
仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
2LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所2LOCK高速回転用ミーリングチャック日研工作所
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
サイドロックホルダB型(ドリル)用 日研工作所サイドロックホルダB型(ドリル)用日研工作所
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用) 日研工作所2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用)日研工作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCK NC用ドリルチャック 日研工作所2LOCK NC用ドリルチャック日研工作所
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タッピングオイル自動供給ホルダ 日研工作所タッピングオイル自動供給ホルダ日研工作所
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
ゼロフィット型ミーリングチャック 日研工作所ゼロフィット型ミーリングチャック日研工作所
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
2LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所2LOCK記念タイプVCホルダ日研工作所
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
TiNベアリングナット標準装備全て高速回転対応です。
正面フライスアーバB型 日研工作所正面フライスアーバB型日研工作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビりなし。
2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
仕様高速回転シリーズC-G
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
gt3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3