「cs-910」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65
全長(mm)330
仕様リーマ:底付き
シリーズNCS-F
シャンク径(Φmm)42
刃形スパイラル
シャンク長(mm)240
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
ねじれ角(°)45
食付長さ(mm)1.5
シャンク形状ストレートシャンク
製品分類区分標準品
関連キーワード