もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応
テーパーNo.50
仕様高速回転
D32
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
シリーズC-G
l281
C168
寸法l1(mm)70
適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32
チャック内径D(Φmm)32
シャンク形状NBT50
関連キーワード