カテゴリ

  • 切削工具(153)
絞り込み
ブランド
  • 日研工作所
  • モノタロウ(20)
  • SMC(1,418)
  • ニッサン(573)
  • CKD(515)
  • BIGM(丸山製作所)(382)
  • ホンダ(375)
  • エスコ(352)
  • ParkerTAIYO(172)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(170)
  • マキテック(160)
  • TRUSCO(157)
  • コガネイ(149)
  • MSTコーポレーション(145)
  • MAZDA(マツダ)(124)
  • RS PRO(115)
  • イスカル(113)
  • BMW(109)
  • 椿本チエイン(108)
  • BIG DAISHOWA(97)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t40」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールクランパ 日研工作所ツールクランパ日研工作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
シリコンテーパスクレイパー 日研工作所シリコンテーパスクレイパー日研工作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
マシニングセンタ用タッチポイント 日研工作所マシニングセンタ用タッチポイント日研工作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
ジャコブステーパアダプタ 日研工作所ジャコブステーパアダプタ日研工作所
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
2LOCKミーリングチャック 日研工作所2LOCKミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
タッパチャック 日研工作所タッパチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
モールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所モールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
自動定寸タッパチャック 日研工作所自動定寸タッパチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。
用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
サイドロックホルダA型(エンドミル用) 日研工作所サイドロックホルダA型(エンドミル用)日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビリなし。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W 日研工作所マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W日研工作所
56,980税込62,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
逆転内蔵タッパチャック 日研工作所逆転内蔵タッパチャック日研工作所
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。タップ深さが±0.1mmに揃います。
3LOCKミーリングチャック 日研工作所3LOCKミーリングチャック日研工作所
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク) 日研工作所モジュラータイプベースホルダ(BTシャンク)日研工作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
記念タイプVCホルダ 日研工作所記念タイプVCホルダ日研工作所
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
TiNベアリングナット標準付属MAX.40000min-1&G2.5振れ精度4D先端、3μm以内
2LOCK標準型タッパチャック 日研工作所2LOCK標準型タッパチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
正面フライスアーバA型 日研工作所正面フライスアーバA型日研工作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS B4113正面フライスカッタ用テーパ当り80%以上でビビリなし。
微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ日研工作所
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。 長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。
仕様高圧センタースルー対応寸法C1(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所ゼロフィット型スリムチャック日研工作所
29,880税込32,868
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
モールステーパスリーブB型(引きネジ式) 日研工作所モールステーパスリーブB型(引きネジ式)日研工作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
マイクロタッチ 日研工作所マイクロタッチ日研工作所
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から47日以内出荷
角バイト式ボーリングバーA傾斜型 日研工作所角バイト式ボーリングバーA傾斜型日研工作所
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状図番1
ショルダーカッタアーバ(ミリ) 日研工作所ショルダーカッタアーバ(ミリ)日研工作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
T スピンドルスピーダ 日研工作所T スピンドルスピーダ日研工作所
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイドロックホルダB型(ドリル)用 日研工作所サイドロックホルダB型(ドリル)用日研工作所
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用) 日研工作所2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用)日研工作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
角バイト式ボーリングバーB直角型 日研工作所角バイト式ボーリングバーB直角型日研工作所
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状図番2
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
2面拘束2LOCK NBT40 スリムチャック 日研工作所2面拘束2LOCK NBT40 スリムチャック日研工作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所2LOCK正面フライスアーバA型日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビリなし。
用途JIS B4113正面フライスカッタ用
2LOCKスリムチャック 日研工作所2LOCKスリムチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
DJボーリングバー 日研工作所DJボーリングバー日研工作所
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。 良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。 首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。
モジュラー型アンギュラヘッド 本体 日研工作所モジュラー型アンギュラヘッド 本体日研工作所
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
t4hc140特集