カテゴリ

  • 塗料(4)
さらに商品を絞り込む
  • BAN-ZI(12)
  • プラス[家具](10)
  • カンペハピオ(9)
  • 星和電機(SEIWA)(8)
  • テラモト(6)
  • アサヒペン(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • タイネツ化学
  • オーブテック(2)
  • ソーラー(2)
  • ブランドをもっと見る

「アルミ塗装塗料」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用タイネツ化学
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等シルバー耐熱温度(℃)200希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用タイネツ化学
8,998税込9,898
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等シルバー耐熱温度(℃)500希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用タイネツ化学
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等シルバー耐熱温度(℃)400希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)
ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用 タイネツ化学ネツゾール 屋内用NXタイプ 上塗用タイネツ化学
6,398税込7,038
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《屋内用ノンリーフィングタイプ耐熱塗料》ノンリーフィングタイプのアルミペーストを使用している為、塗装後に触れても手に付きにくい耐熱塗料です。
用途厨房加熱機器、屋内加熱機器等シルバー耐熱温度(℃)300使用場所屋内適合下塗りGタイプ希釈剤ネツゾールシンナー希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)標準塗布量(g/m2/回)100~120(刷毛塗装)、120~130(吹付塗装)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら