17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) グレー 耐熱温度(℃)500 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) シルバー 耐熱温度(℃)150 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) シルバー 耐熱温度(℃)500 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) グレー 耐熱温度(℃)300 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) 赤錆 耐熱温度(℃)200 使用場所屋外 希釈剤GX用シンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) グレー 耐熱温度(℃)200 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) シルバー 耐熱温度(℃)200 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) グレー 耐熱温度(℃)600 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) 赤錆 耐熱温度(℃)300 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) 赤錆 耐熱温度(℃)150 使用場所屋外 希釈剤GX用シンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) グレー 耐熱温度(℃)400 使用場所屋外 希釈剤GX用シンナー 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用上塗りを使用することで防蝕性能が抜群によくなり、長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) グレー 耐熱温度(℃)150 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(刷毛塗装)、10~15(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)170~200(刷毛塗装)、200~240(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) シルバー 耐熱温度(℃)400 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) ブラック 耐熱温度(℃)600 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) シルバー 耐熱温度(℃)300 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) ブラック 耐熱温度(℃)500 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器) シルバー 耐熱温度(℃)600 希釈剤GX用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りGXタイプ 標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)