BIO-BIK(イナ・オプティカ)
BIO-BIK(イナ・オプティカ)のページです。BIO-BIK(イナ・オプティカ)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在145件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
4WAYフリッパーBIO-BIK(イナ・オプティカ)(2件のレビュー)当日出荷
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)171×54×91滅菌オートクレーブ可能
遠沈管ラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)当日出荷
5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥2,298~税込¥2,528~
1箱(10袋×10本)ほか
当日出荷
静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)アズワン品番65-5552-82
コレクションプレートBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷から翌日出荷
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質PP架数1.5/2.0mL×80寸法(mm)227×67×28滅菌オートクレーブ可能
サンプリングチューブBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,198~税込¥3,518~
1箱(1000本)
当日出荷
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
遮光チューブラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。
材質PP架数0.5/1.5/2.0mL×50寸法(mm)139×86×54
滅菌シャーレ(BIO-BIK)BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~
1箱(10枚×10包)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
帯電防止秤量皿BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥8,198~税込¥9,018~
1箱(300枚)ほか
当日出荷
高分子型帯電防止剤を使用しています。 液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
ゲルローディングチップBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥2,290~税込¥2,519~
1パック(204本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質はバージンポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。
96-WELL リバーシブルラック 96本立て 5320-00シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
丸底帯電防止型チューブBIO-BIK(イナ・オプティカ)翌々日出荷
高分子型帯電防止剤を使用していますので、帯電防止効果が長期間持続します。DNAの吸着が少ないポリプロピレン(ホモポリマー)を使用しています。キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。
種別AS-0150R 1.5mL 500本入アズワン品番3-4754-01
フリーズボックスBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
チューブラック 50本立 TR-50シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
チューブラック 100本立 TR-100シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは4色あります。(ナチュラル・青・緑・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:56×172×91●0.5/1.5/2.0mLチューブx32本/15mLx12本/50mLx4本●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
マイクロチップ 1000μl 80mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)翌々日出荷
目盛り付きチップです。
仕様●全長:80mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-14
マイクロチップ 1000μl 70mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)4日以内出荷
スタンダードなマイクロチップ
仕様●全長:70mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-10
帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシ
仕様●滅菌済 個包装●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(1本毎包装×50袋)アズワン品番65-5552-83
温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)4日以内出荷から6日以内出荷
温度による影響が大きい酵素反応やELISAなどの実験に適しています。特に、ウェル間の温度均一性が求められる実験では非常に効果的です。正確な温度管理を必要とする放射性物質などの細胞内取り込み実験にもご使用いただけます。熱伝導率が高いアルミプレートをマルチウェルプレート底面にセットすることで、ウェル間の温度を均一にすることができま
50ml遠沈管 遮光BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)当日出荷
紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。目盛、書込みスペース付。滅菌済。許容遠心力は12500RCF。
容量(mL)50材質(本体)PP材質(キャップ)PE
空ラック イクリプス用BIO-BIK(イナ・オプティカ)翌々日出荷
ラックにはリサイクルプラスチックを使用しています。
PCRチューブ用ラック 96本立BIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
0.1/0.2mLチューブ、8連/12連チューブが使用できます。
仕様●材質:フタ・底:ポリカーボネート 中枠:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:82×118×40●0.1/0.2mLチューブ/8連/12連チューブ用※PCR用96ウェルプレートは使用できません。※適合チューブについてのご注意 一部、8連・12連キャップの長さによっては、キャップがフタにあたり、閉められない場合がございます。保存する8連・12連キャップの全長をご確認ください。[フタ内寸]縦78×横114mm●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 120個 12個×10袋 /箱入BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥12,980税込¥14,278
1箱(10袋×12個)
6日以内出荷
独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。8連×12個ずつ小袋に整列包装されています。
仕様●容量:0.2mL●仕様:ドームキャップ●材質:P.P.(バージンポリプロピレン)●Nuclease Free●Endotoxin Freeアズワン品番67-2395-23
PCR用チューブBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,498~税込¥3,848~
1袋(125個)ほか
翌々日出荷
仕様フリーズ/-80℃DNaseフリー材質PP(ポリプロピレン)
アルミラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
座標番号を黒色で本体に印刷しています。
すべり止めゴム付きです。
-80℃での保存が可能です。
仕様オートクレーブ可能材質アルミニウム製収納本数(本)48本
コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷から6日以内出荷
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは9色あります。(ナチュラル・青・緑・赤・オレンジ・紫・黒・黄・ピンク)
仕様●1.5/2.0mLチューブ適合●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:66×227×27●穴寸法:Φ11
スポイト 1mLBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(20袋×50本)ほか
6日以内出荷
材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。
INO-ループ ニードル 10本×100袋入 L-200シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,980税込¥25,278
1箱(100袋×10本)
当日出荷から6日以内出荷
使いやすい10本入りのファスナー付袋入りです。、カラーにより容易にサイズが識別できます。、ハイインパクトポリスチレン製ディスポタイプの滅菌済みループ/ニードルです。
PCR用8連チューブ/キャップセット 125セット入BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥14,980税込¥16,478
1箱(125セット)
翌々日出荷
チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。
仕様●材質:ポリプロピレン●8連×12個ずつ整列包装 ※キャップは整列ではありません。●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:125個セット(チューブ+キャップ)/箱
PCR用96ウェルプレート 0.2mL 10枚入BIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。、すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。
仕様●リアルタイムPCR対応●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合8連キャップ:3102-00/3105-00●適合96ウェル用シリコンラバーマット:3510-00アズワン品番67-3044-61
ST-500 5mLチューブ 遠心用アダプター 4個入BIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
5mLチューブ(ST-500)に装着することで、50mLチューブ用遠心ローターで遠心することが可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。●適合チューブ:ST-500アズワン品番67-5190-74
96ウェル用シリコンラバーマット 10枚入BIO-BIK(イナ・オプティカ)欠品中
PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。
プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。
シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。
ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。
仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-5190-68
クライオバイアル 専用スタンド 50本立BIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
Simportクライオバイアル(自立型)のキャップの開閉が片手で簡単にできます。
他社のクライオチューブ(自立型)でも使用できるものがあります。
裏面には、すべり止めゴムがついています。
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):101×204×24●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可アズワン品番67-4743-75
マルチラック 18本立BIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
耐薬品性にすぐれたアセタール樹脂製です。
50mL遠沈管を18本立てることができます。
ラック底にはチューブを安定させる穴があいています。
ラック側面に持ち手がついています。
ウォーターバス内で使用できます。
仕様●材質:アセタール樹脂●縦×横×高さmm:115×298×64●穴寸法mm:31.7×31.7アズワン品番67-5191-71
フィルターチップ(ラック入り滅菌済) RPTシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)4日以内出荷
目盛り付きフィルターチップです。水質検査、食品の品質検査、BSE検査などで使用されています。
仕様●全長:161mm●材質:フタ・ラック・チップ/ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●エッペンドルフ/ギルソンピペット適合●電子線滅菌●入数:1個(25本立)アズワン品番65-9146-05
マイクロチップ 200μl 52.6mm バルク 1000本入BIO-BIK(イナ・オプティカ)翌々日出荷
先端部分のハイカット設計により、液切れに優れています。目盛り付きチップです。コストパフォーマンスに優れたチップです。
仕様●全長:52.6mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotoxin Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-88