マイクロチップ 250μl 89mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
細長いチューブ等へのピペッティングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:89mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-06
空ラック 10個入 BIKシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
ラックのフタと本体は、丈夫なポリカーボネート製です。バルクチップや詰め替えプレートと合わせて、繰り返し使用が可能です。
仕様●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート/ポリプロピレンアズワン品番65-8733-37
マイクロチップ 10μl 31mm 1050NシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
目盛り付きチップです。
仕様●全長:31mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-82
空ラック 10個入 BIKシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)8日以内出荷
ラックのフタと本体は、丈夫なポリカーボネート製です。バルクチップや詰め替えプレートと合わせて、繰り返し使用が可能です。
仕様●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート/ポリプロピレンアズワン品番65-8733-38
オンアイス アルミブロック 大型タイプBIO-BIK(イナ・オプティカ)翌々日出荷
しっかり冷えるディープタイプです。1台で0.1/0.2mL、8連/12連チューブ、PCR用96ウェルプレート、0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブが同時に使用可能。1.5mLと2.0mLチューブ用の区別を分かりやすくするラインが入っています。(下:2.0mLチューブ/上:1.5mLチューブ)PCR用96ウェルプレート(容量0.2mL)をセットした場合、プレート上面とブロック上面がフラットになり、作業効率性に優れております。PCR用96ウェルプレートの縦横面がブロックから突出することで、プレートの取り外しが行いやすくなっています。アルミブロック用スタンド大型タイプAR-LSTと一緒に使用すると、アルミブロックが氷に沈むのが防止でき、大変便利です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:118×170×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]104本・コニカル、[0.5mL]10本・コニカル、[1.5mL]16本・コニカル、[2.0mL] 6本・円柱●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13.6、[0.5mL] 22、[1.5mL] 27、[2.0mL] 27●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[0.5mL] Φ8、[1.5mL] Φ11.1、[2.0mL] Φ11●アルマイト加工アズワン品番65-5711-72
オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)翌々日出荷から12日以内出荷
クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
マルチ・ウエスタンボックスBIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷から12日以内出荷
1つの容器で複数枚のメンブレンを処理できるので、操作効率がアップします。抗体反応/ウォッシュ~ストリッピングまで使用できます。容器のゆがみや凹凸がほとんどないので、少ない液量でもムラなく抗体反応が行えます。フタ底にリブがあるので、積み重ねての抗体反応やサンプル管理ができます。
アルミブロックABR-96PLTBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
ゲルローディングチップBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,340~税込¥10,274~
1箱(96本×2ラック)
翌々日出荷から6日以内出荷
ユニラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)4日以内出荷
用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
材質PP架数1.5/2.0mL×80セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40滅菌オートクレーブ可能
ローバインディングチューブ SCシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥5,098~税込¥5,608~
1箱(500本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
滅菌シャーレ(BIO-BIK)BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(500枚)
翌日出荷
シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
材質ポリスチレン形状フタ付入数(枚)10×50包滅菌電子線照射済
アルミブロック用スタンド 大型タイプBIO-BIK(イナ・オプティカ)翌々日出荷
クラッシュアイス等固定用スタンド。4方向に付けられた脚により、クラッシュアイスにしっかり固定することができます。クラッシュアイスが溶けてきた時に、アルミブロックが沈むのを防止することができます。受皿部分に穴が開いている為、アルミブロックと氷が直接触れ合い、しっかり冷やすことができます。受皿部分に穴が開いていることで、水が溜まることを防止できます。アルミブロック大型タイプAB-136Cまたはオンアイスアルミブロック ABR-24CR/ABR-24W/ABR-24TR/ABR-96PLT 2台用です。受皿部分の高さはアルミブロック用スタンド AR-STよりも浅く、ブロックの取り出しが容易です。スタンドの脚はアルミブロック用スタンドAR-STよりも高くなっており、よりしっかりと氷に固定できます。安心の日本国内製造品です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)127×174×42.5アズワン品番65-5711-73
先細試験管 10mLBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10袋×100本)
6日以内出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
丸底試験管 10mLBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10袋×100本)
6日以内出荷
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
ローバインディングチューブ 5000本入 BTシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥39,980~税込¥43,978~
1ケース(5000本)
6日以内出荷
特殊な製造方法で成形されており、チューブ内壁が均一で非常に滑らかな表面特性を持ちます。また、特殊な樹脂を使用しており、核酸やタンパク質がチューブ内壁に付着することを防ぎます。、書き込み可能で、しっかりと閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。
スクリューキャップチューブ 2.0mL 自立型BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥21,980~税込¥24,178~
1箱(500本)
6日以内出荷
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
スクリューキャップチューブ 2.0mL コニカル型BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥21,980~税込¥24,178~
1箱(500本)
6日以内出荷
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
スクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥21,980~税込¥24,178~
1箱(500本)
6日以内出荷
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥21,980~税込¥24,178~
1箱(500本)
6日以内出荷
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:0.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
カラーコードインサート 500個入 T345シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
Simportスクリューキャップ天面に簡単に装着できます。
仕様●材質:ポリプロピレン●適合チューブ:T330-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T332-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T334-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S
クライオバイアル インナーキャップ 滅菌済 T301シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥7,898~税込¥8,688~
1袋(100本)ほか
6日以内出荷
キャップのネジ部分に付いたシリコンO-リングにより密封性が高く、リーキングやコンタミネーションが防止されます。、キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。、チューブの側面に目盛り付きの白い書き込みスペースがあります。、ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。
マイクロチップ 1000μL バルク 大箱BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥32,980税込¥36,278
1箱(10袋×1000本)
6日以内出荷
目盛り付きチップです。
仕様●全長:80mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-4743-55
セルセイバーチップ 200μLBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥4,298~税込¥4,728~
1袋(1000本)ほか
6日以内出荷
先端口径が大きく、壊れやすい細胞、巨大細胞、粘着性サンプルの移し替えが容易です。
セルセイバーチップ 1000μLBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥4,998~税込¥5,498~
1袋(1000本)ほか
6日以内出荷
先端口径が大きく、壊れやすい細胞、巨大細胞、粘着性サンプルの移し替えが容易です。
遠沈管ラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
ラック側面に、引出し時に便利なタブがついています。、本体部分に書き込みスペースがあります。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
フリーズラック 50本立 10個入 IR-50シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷から6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
スポイト 3mLBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥14,980税込¥16,478
1箱(40袋×25本)
6日以内出荷
材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
仕様●材質:ポリエチレン●容量:3mL●全長:170mm●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-5190-52
スポイト 2mLBIO-BIK(イナ・オプティカ)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(40袋×25本)ほか
6日以内出荷
材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,198~税込¥3,518~
1袋(1000本)
翌々日出荷から6日以内出荷
書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。