15/50mL遠沈管や細菌検査で使用されるチューブからのサンプリングに適しています。
目盛り付きチップです。
仕様●全長:130mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番67-4743-56
1箱(20袋×500本)
¥56,900
税込¥62,590
6日以内出荷
材質はバージンポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。
特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
先端部分のハイカット設計により、液切れに優れています。目盛り付きチップです。コストパフォーマンスに優れたチップです。
仕様●全長:52.6mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotoxin Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番65-8732-88
1袋(1000本)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ウェル中央部はサンプル採取用の穴あけが可能です。
96ディープウェルプレート7753-00(角穴)専用マットです。
仕様●材質・形状:シリコンラバー製・角穴用●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート:7753-00
アズワン品番67-3044-74
1袋(10枚)
¥12,300
税込¥13,530
8日以内出荷
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
スタンダードなマイクロチップ
仕様●全長:70mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応
アズワン品番67-9284-28
1袋(1000本)
¥3,890
税込¥4,279
6日以内出荷
目盛り付きチップです。
仕様●全長:50mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番65-8732-85
1袋(1000本)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
先端口径が大きく、壊れやすい細胞、巨大細胞、粘着性サンプルの移し替えが容易です。
細長いチューブ等へのピペッティングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:89mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番65-8733-05
1袋(1000本)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
仕様●全長:53mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番65-8732-95
1袋(1000本)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
先端口径が大きく、壊れやすい細胞、巨大細胞、粘着性サンプルの移し替えが容易です。
先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。
目盛り付きチップです。
仕様●全長:31mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番65-8732-82
1袋(1000本)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
キャップのネジ部分に付いたシリコンO-リングにより密封性が高く、リーキングやコンタミネーションが防止されます。、キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。、チューブの側面に目盛り付きの白い書き込みスペースがあります。、ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。
目盛り付きチップです。
仕様●全長:80mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。
アズワン品番67-4743-55
1箱(10袋×1000本)
¥32,900
税込¥36,190
6日以内出荷
関連キーワード