8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIO-BIK(イナ・オプティカ)デュラチューブ 2.0mL 200本入
ビーズ式破砕装置に使用可能な特殊樹脂を使用した、耐衝撃性に優れたチューブです。 ステンレスビーズを使用した冷却状態での破砕アプリケーションにも使用できます。※耐衝撃性については、ご使用になるビーズの材質・サイズおよび破砕機の仕様等により異なる場合がございます。 ご使用前にサンプルにて予備実験を実施いただくことをおすすめします。 オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。
仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可 アズワン品番67-3044-72
1箱(200本)
16,400 税込18,040
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入
書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
1袋(1000本)
3,190 税込3,509
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップのネジ部分に付いたシリコンO-リングにより密封性が高く、リーキングやコンタミネーションが防止されます。、キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。、チューブの側面に目盛り付きの白い書き込みスペースがあります。、ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。
1袋(100本)ほか
7,890 税込8,679
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
1箱(500本)
22,000 税込24,200
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチューブ
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
1袋(500本)ほか
3,190 税込3,509
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500本)
22,000 税込24,200
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
1箱(500本)ほか
5,090 税込5,599
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な製造方法で成形されており、チューブ内壁が均一で非常に滑らかな表面特性を持ちます。また、特殊な樹脂を使用しており、核酸やタンパク質がチューブ内壁に付着することを防ぎます。、書き込み可能で、しっかりと閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。
1ケース(5000本)
39,900 税込43,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)