19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
材質PP
1組(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
1箱(500本)
22,000 税込24,200
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500本)
22,000 税込24,200
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底 マイクロチューブ 1.5mL 1000本入
書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
1袋(1000本)
3,190 税込3,509
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり冷えるディープタイプです。1台で0.1/0.2mL、8連/12連チューブ、PCR用96ウェルプレート、0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブが同時に使用可能。1.5mLと2.0mLチューブ用の区別を分かりやすくするラインが入っています。(下:2.0mLチューブ/上:1.5mLチューブ)。PCR用96ウェルプレート(容量0.2mL)をセットした場合、プレート上面とブロック上面がフラットになり、作業効率性に優れております。PCR用96ウェルプレートの縦横面がブロックから突出することで、プレートの取り外しが行いやすくなっています。アルミブロック用スタンド大型タイプAR-LSTと一緒に使用すると、アルミブロックが氷に沈むのが防止でき、大変便利です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:118×170×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]104本・コニカル、[0.5mL]10本・コニカル、[1.5mL]16本・コニカル、[2.0mL] 6本・円柱●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13.6、[0.5mL] 22、[1.5mL] 27、[2.0mL] 27●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[0.5mL] Φ8、[1.5mL] Φ11.1、[2.0mL] Φ11●アルマイト加工 アズワン品番65-5711-72
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)コレクションプレート
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質PP 架数1.5/2.0mL×80 寸法(mm)227×67×28 滅菌オートクレーブ可能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)フリーズラック
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌オートクレーブ可能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは4色あります。(ナチュラル・青・緑・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:56×172×91●0.5/1.5/2.0mLチューブx32本/15mLx12本/50mLx4本●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
1個
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10本)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)チューブラック 50本立 TR-50シリーズ
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)、使いやすく壊れにくい、3点式ヒンジフタを採用しています。、フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:155×141×55●穴寸法mm:12.7×12.7●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは9色あります。(ナチュラル・青・緑・赤・オレンジ・紫・黒・黄・ピンク)
仕様●1.5/2.0mLチューブ適合●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:66×227×27●穴寸法:Φ11
1個ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
1箱(10個)
8,190 税込9,009
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
1箱(10個)
8,790 税込9,669
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)