モニターサイズ34
解像度3440×1440
表面処理ノングレア
パネル駆動方式IPS
付属品電源コードx1、HDMIケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、USB Type-Cケーブルx1
質量(kg)(スタンド使用時)8.6、(スタンドなし)6.7
規格UWQHD
消費電力(W)60
サイズ(inch)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)817×460~570×260(スタンド付)、817×364×84(スタンドなし)
コントラスト比1000:1
最大解像度3440×1440
表示色約10.7億色
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比21:9
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
角度調節チルト
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
関連キーワード