カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LG
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 三菱ふそう(2)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
  • サトウ食品工業(1)
  • PMC(1)
  • DUCATI(1)
  • アブス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「492-051」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5年保証 LG 21.5型 フルHD(1920×1080) VA ブラック 100Hz対応 LG5年保証 LG 21.5型 フルHD(1920×1080) VA ブラック 100Hz対応LG
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
仕事は快適に、 映像は鮮やかにフルHDアンチグレアパネルクリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレアを採用。仕事も映像視聴も快適になります。毎秒100フレームの表示に対応リフレッシュレート100Hz※ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。※D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心【ブルーライト低減モード】眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。画面をもっと快適にOnScreen Control通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。姿勢に合わせた画面配置前 : -5°~後 : 20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。画面のずれや 表示の遅延を軽減AMD FreeSync(TM)テクノロジーAMD社のFreeSyncに対応したAPU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。暗いシーンの視認性を向上ブラックスタビライザー映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開できます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●省電力/スリープ・モード(W):0.5以下●色域:sRGB 99%●電源OFF時(W):0.3以下●壁掛け:100×100質量(kg)2.46(スタンド使用時)、2.05(スタンドなし)規格D-Sub 15pinアナログ48-75Hz、D-Sub× 1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)× 1消費電力(W)標準時:20 (最大22)角度(°)チルト:前:-5,後:20表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492×378×200(スタンド付き)、492×284×51(スタンドなし)入力100-240V、50/60Hz機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / AMD Freesync(TM) テクノロジー / DAS Mode / ブラックスタビライザー / OnScreen Controlコントラスト比3000:1画素ピッチ0.2493×0.241 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平/垂直:178°/178°(CR≧10)色(本体)ブラック画面サイズ21.5インチアスペクト比16:9HDMI規格HDMI×1、48-100Hz入出力端子D-Sub 15pinアナログ入力×1、HDMI入力×1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1パネル駆動方式VAアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/保証書有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)479×260輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)