USB Type-Cx2搭載 持ち運べるデュアルスクリーン 16インチ軽量高解像度2560x1600モバイルモニター。16インチで670gの軽さ、WQXGA(2560x1600)の高精細表示が可能。カバースタンド装着時でも950gの軽量かつ薄型設計。例えば、ノートPC LG gramの16インチと合わせても2.2kg以下なので、外出時や出張時の持ち運びも楽々。本製品はUSB Type-C接続で、電源はPCなどの接続デバイスから供給される仕様のため、バッテリーは非搭載です。正確な色再現と広視野角を特長とするIPSパネルを採用。DCI-P3 99%(標準値)をカバーし、映像や写真の編集も忠実な色合いを再現。USB Type-Cポート2本搭載 両サイドにUSB Type-Cポートを1本ずつ搭載し、PC接続と給電を同時に実現可能、さらに利便性が高まります。縦/横画面表示を手軽に切り替えられるオートピボット機能や、立ち上げた複数ウィンドウを簡単に自動配列できるソフトウェア「OnScreen Control」対応などで、より効率的な作業が可能に。さらに、新しい LG gram +view カバーのおかげで、水平ビューと垂直ビューの両方を楽しむことができます。角度は 105°と 120°に簡単に調整できます。
付属品カバー、USBType-Cケーブル
質量(kg)0.67(カバー装着時0.92)
規格WQXGA
消費電力(W)8
サイズ(inch)16
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×246×8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×246×8
コントラスト比1200:1
最大解像度2560×1600
表示色約1677色
解像度2560×1600
保証期間3年間
応答速度30ms
色(本体)シルバー
出入力端子USB Type-C×2
各種認証VCCI(クラスB)、FCC-B、CE、ROHS指令、J-Moss
アスペクト比16:9
モニターサイズ16
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
角度調節非対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
LGの映像技術が凝縮された4Kモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミング機能やビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。
ブルーレイやVODサービス、PCゲームやコンソールゲームなど、コンテンツが増えつつあるHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。
また、映像用のHDR10と、VESAが策定したモニター用のHDR規格DisplayHDR 400にも対応し、400cd/m2の高コントラストにより、細部の表現力が大幅に高まり、リアリティあふれる映像表示を可能にします。
従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像もピクチャーモードでHDR効果を選択すればHDR画質に。トーンマッピングやウルトラルミナンスなどの画質アルゴリズムにより、従来のコンテンツをHDRに近い画質に変換できます。
デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3を95%(標準値)カバー。広域な色空間に対応することで、さまざまなコンテンツを忠実に再現します。映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。
PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。HDMIとDisplayPortを搭載。PCゲームはもちろんコンソールも滑らかな動きで表示します。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。
さらにWaves Audio社「MaxxAudio(R)」を採用し、PCや映像機器と接続するだけで、迫力ある鮮明なステレオ音声をお楽しみいただけます。
110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コードx1、AC-DCアダプタx1、HDMIケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、USB Type-Cケーブルx1
質量(kg)約5.9
規格4K
消費電力(W)44
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×459~569×239
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子HDMI×2、USB Type-C、DisplayPort
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
映像専門家特化の高精細4K(3840 x 2160)モニター。コントラスト比2000:1で、暗い色も黒つぶれせず、くっきりと映し出します。178°の広視野角で正確な色彩を実現するIPSパネルなら、あらゆる観点から作品を確認できます。ピーク輝度400cd/m2以上の高輝度出力が求められるVESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による明暗諧調の高い表現力を実現し、質の高いHDR映像を表示することができます。また、DCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性を実現。ハードウェアキャリブレーションにも対応※し、経年的な色変化を整え、一貫した色再現を実現します。自動キャリブレーションセンサーとLG Calibration Studioソフトウェアにより、27UQ85RVは予約時間にディスプレイをキャリブレーションし、正確な画質を維持します。映像+音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、キャリブレーションセンサー
質量(kg)5.9(スタンド/センサー装着時)
規格4K
消費電力(W)25
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×239.9×489~599(スタンド/センサー装着時)
コントラスト比2000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
31.5インチのUHD 4K(3840x2160)大型ディスプレイは、DCI-P3 90%(標準値)できめ細やかな画像と精度の高い色彩を実現します。また、HDR10がダイナミックで壮大かつイマーシブな映像体験をお届けします。HDRテクノロジーが様々なコンテンツに適用されるようになりました。DCI-P3 90%の色域に基づく業界規格のHDR10(ハイダイナミックレンジ)に対応し、特定レベルの色彩と輝度をサポートするモニターです。コンテンツのドラマティックな色彩をお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-Cポートから、ケーブル1本で4Kディスプレイの使用、データ転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。USB Type-C、DisplayPort、HDMI、USB ダウンストリーム(USB3.0)とヘッドホン出力ポートを搭載しています。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、モニターでの長時間の作業も快適に行えます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル
質量(kg)7(スタンド装着時)
規格4K
消費電力(W)31
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×239×486~596(スタンド装着時)
コントラスト比3000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度4ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
27インチ IPS Black採用 4Kモニター。IPSに黒を強化した技術「IPS Black」を採用したモニターです。黒の表現力を高め、より暗部の再現性を追求したことで、コントラスト比が2000:1に向上し、4Kの画像や映像をより自然に表示します。また、高視野角が特長であったIPSパネルの斜めから見た時の色再現性も改善しました。さらに、4KのHDRのマスタリングに最も広く使われており、映像や画像のクリエイターにとって、業界標準と位置づけられているDCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性も実現しています。HDR再生においては、VESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による高い表現力で、質の高いHDR映像を表示することができます。USB Type-Cを搭載し、PCとUSB Type-Cケーブルを接続するだけで、映像+音声データ(DP Alt Mode)、PCの充電(USB PD)、データ転送が可能。さらに、KVMスイッチを内蔵することで、PC1台をUSB Type-Cに接続して、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。PC持参の外出時から戻った際はケーブル1本差すだけで、すばやく仕事を再開でき、デスク周りの複雑な配線もすっきりさせることができるモニターです。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)
質量(kg)5.85
規格4K
消費電力(W)44
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×460~570×239
コントラスト比2000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
関連キーワード