「synco マイク」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「LG UltraGear」は、あらゆるジャンルのゲームを快適にプレイするため、高画質による「美しさ」と高速表示による「速さ」を両立する機能を備えた”勝つ”ためのゲーミングモニターです。有機ELの美しさに加え、一般的な16:9より実際の視界に近づく133%横に長い解像度3440x1440の21:9ウルトラワイド画面と半径80cmとなる曲率800Rの画面がまるで包み込まれるような臨場感と、240Hzの高リフレッシュレートによって類稀なるリアリティを演出します。画面は80cmの距離から見るとちょうど視差なく見られる800Rの曲面型を採用しており、幅90cm以上にも及ぶ大画面でも、視点移動、視差の負担が少なく見れる上、フラット画面では決して味わえない迫力あふれる臨場感と広い視界でゲームを楽しめます。※800R曲面型画面は800mmの距離から見た場合を想定しており、それ以上での距離では、正しく見えない場合があります。従来より輝度が30%※向上したマイクロレンズアレイを採用した有機ELパネルを採用。ピーク輝度1300cd/m2(APL 1.5%)の高輝度と、有機ELならではの黒表現による、余裕のある輝度幅が、より繊細な色表現を可能に。極めてナチュラルで鮮烈な映像を提供。美麗なグラフィックのゲームの世界観を感動とともに映し出します。※2023年OLEDモデルの標準機度(250cd/m2)との比較。ディスプレイ業界の標準化団体VESAが策定したHDR映像のディスプレイ再現力に関する性能の基準DisplayHDRの中でもブラックレベル0.0005cd/m2、DisplayHDR 1000の50倍のコントラスト比、ピーク輝度400cd/m2以上という非常に厳しい条件のDisplayHDR True Black 400の認証を取得により、映像の表現力の高さが証明されています。
質量(kg)9.3 規格UWQHD 消費電力(W)48 サイズ(inch)33.9 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)784×466~586×279 コントラスト比1500000:1 最大解像度3440×1440 表示色約10.7億色 解像度3440×1440 保証期間2年間 視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度0.03ms 色(本体)ブラック 出入力端子DisplayPort、HDMI×2 高さ調節高さ調整あり アスペクト比21:9 モニターサイズ33.9 パネル駆動方式有機EL ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)240 輝度(cd/m2)275 角度調節チルト&スウィーベル
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷