27インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ
質量(kg)3.5
規格FHD
消費電力(W)23
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×190(スタンド付)
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
表示色約1677色
解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/Type-C
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
23.8インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ
質量(kg)2.3
規格FHD
消費電力(W)17
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付)
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
表示色約1677色
解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/Type-C
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
IPS 4K画面がさまざまな場面で活躍。LGの映像技術が凝縮された4Kモニターです。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミング機能やビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。HDR対応モニターは従来の液晶ディスプレイと比べて明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB98%(標準値)以上をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像入力、データ転送、接続機器の充電(最大96W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。美しい映像表現上に、PCゲームはもちろんコンソールもなめらか動きで表示します。ティアリング、スタッタリングを抑えるAMD FreeSyncテクノロジー、画面出力までのラグを低減させるDASモード、暗い場面を見やすくするブラックスタビライザーなど各種ゲーミング機能に対応しています。Ergonomic Standは画面の縦角度調整、高さ調節に対応し、設置環境に合わせた快適な画面配置が可能です。
付属品AC-DCアダプタ、電源コードx1(1.5)、HDMIケーブルx1(1.5m)、DisplayPortケーブルx1(1.5m)、USB Type-Cケーブルx1(1.5m)
質量(kg)(スタンド使用時)6.3、(スタンドなし)4.4
規格4K
消費電力(W)44
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)623×464~574×239(スタンド付)、623×371×46(スタンドなし)
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子HDMI/DP/USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
角度調節非対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
27インチ IPS フルHD USB Type-Cポート搭載 スピーカー内蔵モニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-C端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵。イヤホンや外部スピーカーを接続しなくてもサウンドを楽しめます。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ
質量(kg)4
規格FHD
消費電力(W)22
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×412~492×219(スタンド付)
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1080
表示色約1677色
解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/Type-C/USB
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
モニターサイズ34
解像度3440×1440
表面処理ノングレア
パネル駆動方式IPS
付属品電源コードx1、HDMIケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、USB Type-Cケーブルx1
質量(kg)(スタンド使用時)8.6、(スタンドなし)6.7
規格UWQHD
消費電力(W)60
サイズ(inch)34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)817×460~570×260(スタンド付)、817×364×84(スタンドなし)
コントラスト比1000:1
最大解像度3440×1440
表示色約10.7億色
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比21:9
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)300
角度調節チルト
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
LGの映像技術が凝縮された4Kモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミング機能やビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。
ブルーレイやVODサービス、PCゲームやコンソールゲームなど、コンテンツが増えつつあるHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。
また、映像用のHDR10と、VESAが策定したモニター用のHDR規格DisplayHDR 400にも対応し、400cd/m2の高コントラストにより、細部の表現力が大幅に高まり、リアリティあふれる映像表示を可能にします。
従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像もピクチャーモードでHDR効果を選択すればHDR画質に。トーンマッピングやウルトラルミナンスなどの画質アルゴリズムにより、従来のコンテンツをHDRに近い画質に変換できます。
デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3を95%(標準値)カバー。広域な色空間に対応することで、さまざまなコンテンツを忠実に再現します。映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。
PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。HDMIとDisplayPortを搭載。PCゲームはもちろんコンソールも滑らかな動きで表示します。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。
さらにWaves Audio社「MaxxAudio(R)」を採用し、PCや映像機器と接続するだけで、迫力ある鮮明なステレオ音声をお楽しみいただけます。
110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コードx1、AC-DCアダプタx1、HDMIケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、USB Type-Cケーブルx1
質量(kg)約5.9
規格4K
消費電力(W)44
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×459~569×239
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子HDMI×2、USB Type-C、DisplayPort
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
4K(3840x2160)表示に対応する、31.5インチの大画面で、映像コンテンツを迫力の大画面で高精細に映し出すだけでなく、文字が小さくWindowsの表示を拡大していた方でも表示倍率を下げることで作業領域を広げることができ、快適性に優れたモニターです。映像入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用でき、すっきりとした配線を実現。USBハブとしてダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USB入力機器やUSBストレージデバイスを接続でき、配線の自由度も上がります。ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。4Kゲームも楽めるよう、「AMD FreeSync テクノロジー」を始め、「DASモード」、「ブラックスタビライザー」などのゲーミング機能も充実し、長時間の作業や鑑賞時の目の負担を軽減させる機能として、「ブルーライト低減モード」や、画面のちらつき「フリッカー」を抑制する「フリッカーセーフ」なども搭載しています。映像入力端子は、USB Type-C、HDMI2ポート、DisplayPortを搭載。多様なデバイスと接続ができます。
モニターサイズ31.5
解像度3840×2160
表面処理ノングレア
付属品AC-DCアダプタ、電源コードx1(1.5)、HDMIケーブルx1(1.5m)、DisplayPortケーブルx1(1.5m)、USB Type-Cケーブルx1(1.5m)
質量(kg)(スタンド使用時)8.4、(スタンドなし)6.7
規格4K
消費電力(W)55
サイズ(inch)31.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×486~596×239(スタンド付)、714×420×46(スタンドなし)
コントラスト比3000:1(標準)
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度4ms
色(本体)ホワイト
出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
角度調節非対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比1000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45°のスイベル(横角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
映像専門家特化の高精細4K(3840 x 2160)モニター。コントラスト比2000:1で、暗い色も黒つぶれせず、くっきりと映し出します。178°の広視野角で正確な色彩を実現するIPSパネルなら、あらゆる観点から作品を確認できます。ピーク輝度400cd/m2以上の高輝度出力が求められるVESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による明暗諧調の高い表現力を実現し、質の高いHDR映像を表示することができます。また、DCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性を実現。ハードウェアキャリブレーションにも対応※し、経年的な色変化を整え、一貫した色再現を実現します。自動キャリブレーションセンサーとLG Calibration Studioソフトウェアにより、32UQ85RVは予約時間にディスプレイをキャリブレーションし、正確な画質を維持します。映像+音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、キャリブレーションセンサー
質量(kg)7.2(スタンド/センサー装着時)
規格4K
消費電力(W)30
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×239.3×517~627(スタンド/センサー装着時)
コントラスト比2000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
31.5インチのUHD 4K(3840x2160)大型ディスプレイは、DCI-P3 90%(標準値)できめ細やかな画像と精度の高い色彩を実現します。また、HDR10がダイナミックで壮大かつイマーシブな映像体験をお届けします。HDRテクノロジーが様々なコンテンツに適用されるようになりました。DCI-P3 90%の色域に基づく業界規格のHDR10(ハイダイナミックレンジ)に対応し、特定レベルの色彩と輝度をサポートするモニターです。コンテンツのドラマティックな色彩をお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-Cポートから、ケーブル1本で4Kディスプレイの使用、データ転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。USB Type-C、DisplayPort、HDMI、USB ダウンストリーム(USB3.0)とヘッドホン出力ポートを搭載しています。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、モニターでの長時間の作業も快適に行えます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル
質量(kg)7(スタンド装着時)
規格4K
消費電力(W)31
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×239×486~596(スタンド装着時)
コントラスト比3000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度4ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
27インチ IPS Black採用 4Kモニター。IPSに黒を強化した技術「IPS Black」を採用したモニターです。黒の表現力を高め、より暗部の再現性を追求したことで、コントラスト比が2000:1に向上し、4Kの画像や映像をより自然に表示します。また、高視野角が特長であったIPSパネルの斜めから見た時の色再現性も改善しました。さらに、4KのHDRのマスタリングに最も広く使われており、映像や画像のクリエイターにとって、業界標準と位置づけられているDCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性も実現しています。HDR再生においては、VESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による高い表現力で、質の高いHDR映像を表示することができます。USB Type-Cを搭載し、PCとUSB Type-Cケーブルを接続するだけで、映像+音声データ(DP Alt Mode)、PCの充電(USB PD)、データ転送が可能。さらに、KVMスイッチを内蔵することで、PC1台をUSB Type-Cに接続して、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。PC持参の外出時から戻った際はケーブル1本差すだけで、すばやく仕事を再開でき、デスク周りの複雑な配線もすっきりさせることができるモニターです。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)
質量(kg)5.85
規格4K
消費電力(W)44
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×460~570×239
コントラスト比2000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
映像専門家特化の高精細4K(3840 x 2160)モニター。コントラスト比2000:1で、暗い色も黒つぶれせず、くっきりと映し出します。178°の広視野角で正確な色彩を実現するIPSパネルなら、あらゆる観点から作品を確認できます。ピーク輝度400cd/m2以上の高輝度出力が求められるVESA DisplayHDR 400の認証を取得。高輝度による明暗諧調の高い表現力を実現し、質の高いHDR映像を表示することができます。また、DCI-P3 98%(標準値)の高い色再現性を実現。ハードウェアキャリブレーションにも対応※し、経年的な色変化を整え、一貫した色再現を実現します。自動キャリブレーションセンサーとLG Calibration Studioソフトウェアにより、27UQ85RVは予約時間にディスプレイをキャリブレーションし、正確な画質を維持します。映像+音声入力、データ転送、接続機器の充電(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニターのダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージなど)や音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーディオ機器)を2台のPCで共有できます。設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。110mmの高さ調整、前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、キャリブレーションセンサー
質量(kg)5.9(スタンド/センサー装着時)
規格4K
消費電力(W)25
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×239.9×489~599(スタンド/センサー装着時)
コントラスト比2000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
LG MyView Smart Monitorなら、1台でよりスマートな働き方と遊び方を実現できます。クリアで鮮やかな映像を映し出す4Kディスプレイ、拡張性と利便性を高めるUSB Type-Cポート、インテリアに馴染むスリムデザイン、全く新しいパーソナルデバイスがあなたの日々をアップデートさせます。webOS 23では、Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、YouTube、Apple TVなどの内蔵のストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、コンテンツから音楽までカスタマイズされたおすすめを確認したり、スポーツ、ゲーム、LGフィットネスなどを楽しめます。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 95%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。31.5インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。ThinQホームダッシュボードで、生活を便利に。1つのスクリーンで、接続した機器のステータスを簡単に確認、管理できます。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2(Appleデバイス)またはMiracast(Androidデバイス)を使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、Bluetoothのペアリングで豊かなサウンドをお楽しみください。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。チルト及び高さ調整機能によって、最適な視聴環境を整えられます。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C-A 変換コネクタ、リモコン
質量(kg)7.7(スタンド装着時)
規格4K
消費電力(W)34.4
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×217×498~608(スタンド装着時)
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子HDMI×2、USB Type-C
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
角度調節チルト
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
31.5インチの大画面で高精細な4K(3840x2160)に対応し、フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比3000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。130mmの高さ調整、前:-5゜~後:25゜のチルト(縦角度調整)、左右30゜のスイベル(横角度調整)、左90゜/右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下各25度、高さ調整130mm、ピボットに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。ケーブル1本で映像入力※1、データ転送、USB PD 最大60Wの給電※2が可能なUSB Type-C端子をはじめ、HDMI端子2ポート、DisplayPort端子を搭載。また、USBダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USBハブとしてご使用いただけます。効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル (1.2m)、HDMIケーブル (1.8m)、USB Type-Cケーブル (1.8m)
質量(kg)10.3(スタンド装着時)
規格4K
消費電力(W)30
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×407×511~641(スタンド装着時)
コントラスト比1000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/DP/USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)350
角度調節チルト&スウィーベル
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
本体だけで780g(付属のポーチを含めると1020g)の軽量設計で持ち運びラクラク。どこへでも持ち出して、生産性を高められます。2560x1600(WQXGA)の高解像度とDCI-P3 99%(標準値)の豊かで正確な色再現でクリエイティブワークにも対応。鮮やかな色彩表現と広い視野角を特長とするIPSパネルがディティールまで緻密に描写します。LG gram +viewがあれば、どこでも手軽に画面を共有し、複数人での共同作業においても作業効率を高めることができます。縦横自動回転 オートピボットに対応しており、用途に応じて、向きを変えるだけで縦横の切り替えができます。※縦横表示の自動切替機能はLG Switchアプリを別途インストールすることでご利用いただけます。スタイリッシュなチタンシルバーカラーで使う場所を選ばないスマートなデザイン。背面には縦横両対応キックスタンドを内蔵しており、引き出すだけですぐにLG gram +viewを自立させることができます。USB Type-Cポートを2基搭載し、PCやモバイルデバイスとの接続はケーブル1本ですっきりと。最大45Wのパススルー充電に対応しており電源につなげば、LG gram +viewに給電しながら、PCを充電することができます。さらにMini-HDMIポートにゲーム機を接続すれば、どこでも17インチの大画面でゲームプレイをお楽しみいただけます。1.5W+1.5Wのスピーカーを内蔵。17インチの大画面で映像コンテンツの視聴やゲームプレイを堪能いただけます。
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
関連キーワード