CATV双方向ブースタ30db型サン電子3日以内出荷
上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向ブースタです。
電源はAC100Vまたは、出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
用途屋内用使用帯域CATV仕様入力EQ(dB):(CATV上り)-、(CATV下り)0、-6出力ATT(dB):(CATV上り)0、-2/-4、-6/-12、(CATV下り)-SCO(dB以下):(CATV上り)-60、(CATV下り)-60CTB(dB以下):(CATV上り)-60、(CATV下り)-60入力モニタ端子(dB):(CATV上り)-20、(CATV下り)-出力モニタ端子(dB):(CATV上り)-20、(CATV下り)-20付属品5CF形コネクタ(2個)、木ネジ(3本)質量(g)680備考入力切換SW、上りカットSW、上り帯域切換SW(30MHz)付消費電力(W)3(DC15V 130mA)電源AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×125×40周波数帯域(MHz)(CATV上り)10~60、(CATV下り)70~770電圧定在波比2.0以下インピーダンス(Ω)入出力75(F形)雑音指数(dB)(CATV上り)8以下、(CATV下り)8以下利得(dB)(CATV上り)20、(CATV下り)30定格出力(dBμV)(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波)入力ATT(dB)(CATV上り)0、-5、-10、(CATV下り)0、-5/-10、-15