入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。
屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。
1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下)
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用
仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A
付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)
種別ホーム用
質量(g)180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47
適合マスト径(Φmm)16~48.6
電圧定在波比1.8以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
端子間結合損失(dB)18以上
使用チャンネル(ch)13~62
通過帯域損失(dB以下)4.3
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
FM・VHF及びUHFの混合(分波)器です。
1個(45g)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード