4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。
先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。
ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。入力ケーブル2m付属。
用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します
仕様CS/BS電波通過型
付属品入力2mケーブル
出力F形コネクタ(ローレット加工)
ケーブル長(m)入力:2、出力:0.2
入力L形プラグ
対応4K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22
通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。
先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。
ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します
仕様CS/BS電波通過型
出力F形コネクタ(ローレット加工)
ケーブル長(m)出力:0.2
対応4K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22
RoHS指令(10物質対応)対応
通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
新4K8K衛星放送対応分波器
本体を小型化(2SPA-K77シリーズ比75%)したことで、受信機の端子に掛かる負担を軽減できます。
コンパクトでスリムなので、有機ELテレビや薄型液晶テレビの配線をスッキリできます。
プラグニッケルメッキプッシュプラグ
ケーブル2.5C
色ブラック
従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に対応したダブル分波器。
分波器2つと2分配器の機能をこのひとつに集約。
テレビとレコーダへの配線を当機器でかんたんスッキリ配線、CS・BS出力2系統、地デジ・FM・CATV出力2系統、出力ケーブルの長さ70cm、細くてやわらかい極細2.5Cケーブルを使用
コネクタ部は施工しやすいローレット加工、ピン付仕様、ネジだからしっかり接続ができます。
本体色はAV機器の裏にフィットしたブラック色
入力端子、出力端子は金メッキを採用
HSマーク適合品
色黒
ケーブル長(cm)70
インピーダンス(Ω)75
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
UHF(地デジ)とCS・BS(衛星)の電波を分ける機器。地デジ、CS・BS・UHF・VHF・FM(CATV)の全放送に対応。外来電波(ノイズ)の混入を防ぐシールド構造。あらかじめ出力ケーブル(0.2m)が加工接続されており、テレビやレコーダー等の受信機への接続が簡単です。ケーブルの先端には放送波を識別するタグが付いており、接続ミス(間違え)を予防できます。細くて軟らかく、配線が容易な2.5Cケーブルを採用。コネクタは金メッキタイプ 。新4K8K衛星放送に対応し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」取得品です。
色黒
ケーブル長(m)0.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
4K8K対応に必要となる分波器です。入力ケーブル(2m)が同梱されています。
出力ケーブルは地上波、衛星波ともに0.2mケーブルが付属されており、あわせて2mの入力ケーブルが同梱されています。
新4K8K衛星放送波まで受信し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」を取得した製品です。
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
FM・VHF及びUHFの混合(分波)器です。
1個(45g)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。
CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下)
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
インピーダンス(Ω)75
通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)1.5、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)20、(1032~1489MHz)20、(1489~2150MHz)20、(2150~2681MHz)20、(2681~3224MHz)20
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。
新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計
プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。
プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。
ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。
環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です
本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。
使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。
色白
ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:金メッキ
用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ
用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ
用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ
用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
ビニール梱包。吊り下げ可能
用途多能工業者様向け廉価ケーブル
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ビニール梱包。吊り下げ可能
用途多能工業者様向け廉価ケーブル
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:金メッキ
用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:金メッキ
用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
ビニール梱包。吊り下げ可能
用途多能工業者様向け廉価ケーブル
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:ニッケルメッキ
用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
ケーブル太さ:4C。ケーブル色:黒。プラグ仕様:金メッキ
用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
ビニール梱包。吊り下げ可能
用途多能工業者様向け廉価ケーブル
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード