「地デジBS混合器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。
屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。
1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下)
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用
仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A
付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)
種別ホーム用
質量(g)180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47
適合マスト径(Φmm)16~48.6
電圧定在波比1.8以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
端子間結合損失(dB)18以上
使用チャンネル(ch)13~62
通過帯域損失(dB以下)4.3
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途屋外用
仕様UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過
付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)
適合地上デジタル、UHF帯
質量(g)180
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)84×94×47
使用チャンネル(ch)13~62
通過帯域損失(dB以下)4.3
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
優れたフィルタ性能により、不要な帯域の電波を減衰させます。また樹脂筐体を使用していますが、入出力F形接栓の本体内部シールド構造を採用し、不要電波を軽減します。
CS・BS入力2-出力間、電流通過型です。(電通容量DC15V 0.5A以下)
U・V・FM入力1-出力間には電通切換スイッチを搭載していますので、UHFプリアンプを使用する場合、 電流通過が可能です。
マスト取付径:40A(Φ16~Φ48.6mm)まで対応可能です。
壁面への取付けは、マスト保持金具をはずさなくても、取付けが可能です。
環境面に配慮した、RoHS 指令対応商品です。
周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比(10~770MHz)1.8、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.5、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
関連キーワード