6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応したハイパスフィルタ内蔵型のテレビ端子です。 TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。 取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 コンセントプラグ(F-5P)は別売です。 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF ホワイト 電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.8A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.5A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.6A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.9A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.7A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

関連カテゴリ