カテゴリ

  • 空調・電設資材(23)
    • 分配器(15)
絞り込み
ブランド
  • サン電子
  • モノタロウ(1)
  • DXアンテナ(30)
  • マスプロ電工(16)
  • マックステル(11)
  • SSAサービス(2)
  • アイネックス(1)
  • イチネンTASCO(8)
  • 日本アンテナ(12)
  • ホーリック(8)
  • エスコ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • StarTech.com(21)
  • ATEN(16)
  • イメージニクス(11)
  • ラトックシステム(7)
  • エレコム(6)
  • サンワサプライ(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • グリーンハウス(5)
分配数
  • 2(10)
  • 3(7)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4分配器」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子3分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型サン電子
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.6A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
6分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子6分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型サン電子
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.9A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
5分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子5分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型サン電子
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.8A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
2分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子2分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型サン電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.5A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
4分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属  全端子電通型 サン電子4分配器 4K8K衛星放送対応 らくらくコネクタ(F-5L)付属 全端子電通型サン電子
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.7A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
4K8K対応4分配器(全端子電通型)   CSDK774GNP サン電子4K8K対応4分配器(全端子電通型) CSDK774GNPサン電子
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
分配数4
4K8K対応4分配器(1端子電通型)   CSDK774NP サン電子4K8K対応4分配器(1端子電通型) CSDK774NPサン電子
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
分配数4
4K8K対応3分配器(全端子電通型)   CSDK773GNP サン電子4K8K対応3分配器(全端子電通型) CSDK773GNPサン電子
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
分配数3
4K8K対応2分配器(全端子電通型)   CSDK772GNP サン電子4K8K対応2分配器(全端子電通型) CSDK772GNPサン電子
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
分配数2
4K8K対応3分配器(1端子電通型)   CSDK773NP サン電子4K8K対応3分配器(1端子電通型) CSDK773NPサン電子
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
分配数3
4K8K対応2分配器(1端子電通型)   CSDK772NP サン電子4K8K対応2分配器(1端子電通型) CSDK772NPサン電子
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
分配数2
4K8K対応4分配器 DHD-K74G-P ブラック サン電子4K8K対応4分配器 DHD-K74G-P ブラックサン電子
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
分配数4
4K8K対応ワンタッチ2分配器 HDP-K72G-P ブラック サン電子4K8K対応ワンタッチ2分配器 HDP-K72G-P ブラックサン電子
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
分配数2
ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】サン電子
3,398税込3,738
1個
当日出荷
従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に対応したダブル分波器。 分波器2つと2分配器の機能をこのひとつに集約。 テレビとレコーダへの配線を当機器でかんたんスッキリ配線、CS・BS出力2系統、地デジ・FM・CATV出力2系統、出力ケーブルの長さ70cm、細くてやわらかい極細2.5Cケーブルを使用 コネクタ部は施工しやすいローレット加工、ピン付仕様、ネジだからしっかり接続ができます。 本体色はAV機器の裏にフィットしたブラック色 入力端子、出力端子は金メッキを採用 HSマーク適合品
ケーブル長(cm)70インピーダンス(Ω)75
新4K8K衛星放送対応分配器 サン電子新4K8K衛星放送対応分配器サン電子
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
4K8K対応分配器
4K8K対応ローレットケーブル付2分配器(入力付) 2HDA-K72G-20BP サン電子4K8K対応ローレットケーブル付2分配器(入力付) 2HDA-K72G-20BPサン電子
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
4K8K対応ローレットケーブル付2分配器(入力付)
対応4K8K分配数2
4K8K対応ローレットケーブル付2分配器 2HDA-K72G-BP サン電子4K8K対応ローレットケーブル付2分配器 2HDA-K72G-BPサン電子
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
4K8K対応ローレットケーブル付2分配器
対応4K8K分配数2
4K・8K衛星放送対応全端子電流通過型屋外用分配器 サン電子4K・8K衛星放送対応全端子電流通過型屋外用分配器サン電子
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。 入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 全OUT→IN端子側が電流通過型になっています。(電流通過容量DC15V 0.5A以下) 中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K・8K衛星放送対応一端子電流通過型屋外用分配器 サン電子4K・8K衛星放送対応一端子電流通過型屋外用分配器サン電子
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。 入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 IN-OUT1端子間が電流通過型になっています。(電流通過容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
タイプ一端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K8K対応全通電分配器 サン電子4K8K対応全通電分配器サン電子
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 ブースタ内蔵タイプ サン電子地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 ブースタ内蔵タイプサン電子
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個)種別ホーム用質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)出力インピーダンス(Ω)75(F形)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)適合マスト径(Φmm)22~48.6前後比(dB)12~18電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4~5総合利得(dB)19~26
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 サン電子地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用サン電子
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)種別ホーム用質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)出力インピーダンス(Ω)75(F形)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)適合マスト径(Φmm)22~48.6前後比(dB)12~18電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4~5
4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)サン電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
bnc分配器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら