「5c 接栓」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5C用同軸ケーブルの高シールドコネクタ。カシメリング不要、編組の折り返しなし、ペンチ等で締め付けるだけで同軸加工が可能な省施工構造。同軸ケーブルのシールド性を損ねない高シールドを実現。屋内用。5C用(FB・FV・2V)。HSマーク取得品
現在放送中のすべての放送(地デジ、CATV、各種衛星放送)に対応した安心の太さの5C同軸ケーブル
お好みの長さに加工し、別売の接栓やコンセントプラグで末端処理を行い、TV接続ケーブルとしてご利用ください。
HSマーク適合品
タイプ5C用
インピーダンス(Ω)75
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
対応する太さ:5C。接栓仕様:ニッケルメッキ
用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
1個
¥290
税込¥319
5日以内出荷
対応する太さ:5C。接栓仕様:ニッケルメッキ
用途サン電子の多能工シリーズ。環境に配慮したエコパッケージ
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm)Φ20×全長85
内径(mm)Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に対応したダブル分波器。
分波器2つと2分配器の機能をこのひとつに集約。
テレビとレコーダへの配線を当機器でかんたんスッキリ配線、CS・BS出力2系統、地デジ・FM・CATV出力2系統、出力ケーブルの長さ70cm、細くてやわらかい極細2.5Cケーブルを使用
コネクタ部は施工しやすいローレット加工、ピン付仕様、ネジだからしっかり接続ができます。
本体色はAV機器の裏にフィットしたブラック色
入力端子、出力端子は金メッキを採用
HSマーク適合品
色黒
ケーブル長(cm)70
インピーダンス(Ω)75
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。
付属金具の利用で、ベランダ、マスト、壁面に設置が可能です。
ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2-W/G、SDA-20-4-W/G)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用
受信チャンネル(ch)13~52
付属品壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個)
種別ホーム用
電源-
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時)
適合マスト径(Φmm)マスト:22.0~48.6、角柱:30.0~40.0
前後比(dB)10以上
電圧定在波比2.5以下
総合利得(dB)-
関連キーワード