カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • サン電子
  • モノタロウ(1)
  • SMC(459)
  • 三菱電機(157)
  • シーシーアイ(86)
  • 日本アンテナ(52)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • エスコ(36)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • RS PRO(30)
  • マスプロ電工(26)
  • 住友重機械工業(21)
  • TOA(16)
  • DXアンテナ(14)
  • ATEN(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • Beat-Sonic(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DB-15」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz)サン電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16インピーダンス(Ω)75(F形)電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)サン電子
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応したハイパスフィルタ内蔵型のテレビ端子です。 TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。 取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 コンセントプラグ(F-5P)は別売です。 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFホワイト電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)
4K8K対応全通電分配器 サン電子4K8K対応全通電分配器サン電子
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K・8K衛星放送対応全端子電流通過型屋外用分配器 サン電子4K・8K衛星放送対応全端子電流通過型屋外用分配器サン電子
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。 入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 全OUT→IN端子側が電流通過型になっています。(電流通過容量DC15V 0.5A以下) 中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K・8K衛星放送対応一端子電流通過型屋外用分配器 サン電子4K・8K衛星放送対応一端子電流通過型屋外用分配器サン電子
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。 入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 IN-OUT1端子間が電流通過型になっています。(電流通過容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
タイプ一端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)サン電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
CATV双方向ブースタ30db型 サン電子CATV双方向ブースタ30db型サン電子
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向ブースタです。 電源はAC100Vまたは、出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
用途屋内用使用帯域CATV仕様入力EQ(dB):(CATV上り)-、(CATV下り)0、-6出力ATT(dB):(CATV上り)0、-2/-4、-6/-12、(CATV下り)-SCO(dB以下):(CATV上り)-60、(CATV下り)-60CTB(dB以下):(CATV上り)-60、(CATV下り)-60入力モニタ端子(dB):(CATV上り)-20、(CATV下り)-出力モニタ端子(dB):(CATV上り)-20、(CATV下り)-20付属品5CF形コネクタ(2個)、木ネジ(3本)質量(g)680備考入力切換SW、上りカットSW、上り帯域切換SW(30MHz)付消費電力(W)3(DC15V 130mA)電源AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×125×40周波数帯域(MHz)(CATV上り)10~60、(CATV下り)70~770電圧定在波比2.0以下インピーダンス(Ω)入出力75(F形)雑音指数(dB)(CATV上り)8以下、(CATV下り)8以下利得(dB)(CATV上り)20、(CATV下り)30定格出力(dBμV)(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波)入力ATT(dB)(CATV上り)0、-5、-10、(CATV下り)0、-5/-10、-15
地上デジタル放送用 特定地域向UHF/UHF混合器 サン電子地上デジタル放送用 特定地域向UHF/UHF混合器サン電子
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)種別共同受信用質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67適合マスト径(Φmm)30.2~60.5電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)
CS・BS・CATV双方向/UHFブースタ サン電子CS・BS・CATV双方向/UHFブースタサン電子
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
切換方式混合(CS・BS・CATVまたはUHF)、単独(CS・BS/CATVまたはUHF)質量(g)700電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)消費電力本体のみ:5.0W、UHFプリアンプ100mA送電時:7.0W、CS・BSコンバータ4W送電時:9.5W、CS・BSコンバータ4W、UHFプリアンプ100mA送電時:11.5W出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(CATV上り)75(F形)、(CATV下り)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(CATV上り)10~60、(CATV下り)70~770、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(CATV上り)2.5以下、(CATV下り)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(CATV上り)6以下、(CATV下り・UHF)7以下、(CS・BS-IF)9以下利得(dB)【出力端子】(CATV上り)18~23、(CATV下り)25~31、(UHF)28~35、(CS・BS-IF)24~30/32~38【1分岐出力端子】(CATV上り)8~13、(CATV下り)15~21、(UHF)18~25、(CS・BS-IF)12~20/17~25定格出力(dBμV)【出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波)、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)【1分岐出力端子】(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)85(74波)、(UHF)95(9波)、(CS・BS-IF)85/90(48波)利得調整範囲(dB)(CATV上り)-、(CATV下り)0~-10以上(連続可変)、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(CATV上り)0、-10(切換式)、(CATV下り・UHF)0、-5/-10、-25(加算式最大-35dB)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
地デジ用ブースター内蔵屋内外兼用UHFアンテナ SDA-5-2シリーズ サン電子地デジ用ブースター内蔵屋内外兼用UHFアンテナ SDA-5-2シリーズサン電子
8,398税込9,238
1台
7日以内出荷
小型ながらアンテナ利得とブースタ利得を合わせて最大26dBの利得を実現。ブースタ内蔵タイプは低雑音ブースタを搭載し。コンパクトながら高性能を実現しました。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)
仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得:4~5db●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db●電源:DC15V40mA
電源分離型利得切替式UHFブースタ サン電子電源分離型利得切替式UHFブースタサン電子
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
地上デジタル放送受信に適しています。妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプです。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/280g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ1.4W(DC15V60mA)、UHFプリアンプ送電時:2.4W(DC15V110mA)●周波数帯域:UHF/470~710(ch13~52)●標準利得(db):45.35.25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):40~80●定格出力(dbμ):105(9波)●利得調節範囲(db):0~-10以上●雑音指数(db以下):1.5●入出力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):3●備考:UHFプリアンプ用電源SW付、出力モニタ端子付き、電源部:DP-34Aアズワン品番68-0954-33
電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ サン電子電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタサン電子
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
新4K8K放送に対応したCS・BS・UHFブースターです。BS110°CSデジタル放送・地上デジタル放送に適しています。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプ。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/300g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ3.2W(DC15V150mA)、UHFプリアンプ送電時/4.2W(DC15V200mA)、CS/BSコンバータ4W・送電時8.8(DC15V420mA)、UHDプリアンプ・CS・BSコンバータ送電併用時10(DC15V470mA)●周波数帯域:UHF:470~710(ch13~52)、CS・BS-IF:1032~3224●標準利得(db):UHF:45.35.25(入力レベル調整・切替式)、CS BS-IF:27/35.17/25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):UHF/40~80、CS・BS-IF/45~79●定格出力(dbμ)●▼UHF:105(9波)●▼、CS・BS:96/104(50波)●雑音指数(db以下)●▼UHF:1.5●▼CS・BS-IF:7●入力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):UHF:3.0、CS・BS-IF:2.5アズワン品番68-0954-32