2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 仕様出力プッシュプラグ 付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 種別ホーム用 質量(g)370 タイプブースタ内蔵 電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)13~17 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 仕様出力プッシュプラグ 付属品- 種別ホーム用 質量(g)370 タイプブースタ無し 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)0.5~2.0 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ