カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- サン電子
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(295)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- イスカル(21)
- omron(オムロン)(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- エスコ(14)
- オーエッチ工業(13)
- タンガロイ(12)
- THK(11)
- INAX(LIXIL)(10)
- コレクト(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ワルター(9)
- 東芝ライテック(8)
- TRUSCO(8)
- REPSOL(8)
- ブランドをもっと見る
「cf5」の検索結果

地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器
サン電子(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)用途屋外用仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)種別ホーム用質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47適合マスト径(Φmm)16~48.6電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)18以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz)
サン電子¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。用途屋内用適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16インピーダンス(Ω)75(F形)電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
地上デジタル放送用 UHFアンテナ
サン電子(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。 前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直用付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別ホーム用適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)
4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)
サン電子¥5,698税込¥6,2681個当日出荷4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応したハイパスフィルタ内蔵型のテレビ端子です。 TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより、双方向/片方向伝送の切換えが可能です。 取付枠取付け用の本体ツメ部が金属化されておりますので固定強度が向上しています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 コンセントプラグ(F-5P)は別売です。 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF色ホワイト電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)
4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ
サン電子¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から8日以内出荷新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。 45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。 方向調整容易、施工もラクラク。 出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。アンテナ径(Φmm)45受信周波数11.7~12.75GHzアンテナ利得(dB)33.9コンバーター総合利得(dB)48~58局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)雑音指数(dB)0.45消費電力DC15V 3.0W性能指数G /T(dB/K)14.8受風面積(m2)0.19外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×463×498
地上デジタル放送用(ローチャンネル)UHFパラスタックアンテナ
サン電子¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定し、14素子パラスタック型を採用することで、利得を向上した超高性能アンテナです。 パラスタック型アンテナとしては小型化を実現、全長約1mとコンパクトなサイズのため、マスト取付作業の負担を軽減します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直用付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別ホーム用質量(kg)1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×390×1170適合地域中電界適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14前後比(dB)18~27電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)11.0~13.5インピーダンス(Ω)75(F形)
4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)
サン電子¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
UHF/UHF混合器
サン電子¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷用途屋外用仕様UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)適合地上デジタル、UHF帯質量(g)180本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)84×94×47使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器
サン電子¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)種別共同受信用質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67適合マスト径(Φmm)30.2~60.5電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)25以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.5
地上デジタル放送用 UHFアンテナ
サン電子¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷給電部は完全防水機構で耐候性、耐衝撃性などUHF共同受信用アンテナとして必要なすべての条件を備えています。 高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。受信チャンネル(ch)UHF13~52偏波水平・垂直用付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別共同受信用質量(kg)1.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×380×1600適合地域中電界・弱電界適合マスト径(Φmm)32~60.5素子数20前後比(dB)16~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.6~13.5受風面積(m2)0.13インピーダンス(Ω)75(F形)半値幅(度)±26.5~±12.5
地上デジタル放送用 特定地域向UHF/UHF混合器
サン電子¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)種別共同受信用質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67適合マスト径(Φmm)30.2~60.5電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)
CATV双方向ブースタ30db型
サン電子¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向ブースタです。 電源はAC100Vまたは、出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。用途屋内用使用帯域CATV仕様入力EQ(dB):(CATV上り)-、(CATV下り)0、-6出力ATT(dB):(CATV上り)0、-2/-4、-6/-12、(CATV下り)-SCO(dB以下):(CATV上り)-60、(CATV下り)-60CTB(dB以下):(CATV上り)-60、(CATV下り)-60入力モニタ端子(dB):(CATV上り)-20、(CATV下り)-出力モニタ端子(dB):(CATV上り)-20、(CATV下り)-20付属品5CF形コネクタ(2個)、木ネジ(3本)質量(g)680備考入力切換SW、上りカットSW、上り帯域切換SW(30MHz)付消費電力(W)3(DC15V 130mA)電源AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×125×40周波数帯域(MHz)(CATV上り)10~60、(CATV下り)70~770電圧定在波比2.0以下インピーダンス(Ω)入出力75(F形)雑音指数(dB)(CATV上り)8以下、(CATV下り)8以下利得(dB)(CATV上り)20、(CATV下り)30定格出力(dBμV)(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波)入力ATT(dB)(CATV上り)0、-5、-10、(CATV下り)0、-5/-10、-15
4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10~3224MHz)
サン電子¥26,980税込¥29,6781セット(10個)4日以内出荷付属品5CF形コネクタ(1個)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF色ホワイト質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×44×36使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット端子数1(テレビ出力)電圧定在波比【双方向】(10~55MHz)2.0、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5【片方向】(10~55MHz)-、(70~90MHz)2.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)-挿入損失(dB)【双方向】(10~55MHz)1.0、(70~90MHz)1.0、(90~770MHz)1.0、(770~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.8、(2681~3224MHz)3.5【片方向】(10~55MHz)40以上、(70~90MHz)3.0、(90~770MHz)2.0、(770~1489MHz)2.3、(1489~2150MHz)2.8、(2150~2681MHz)3.5、(2681~3224MHz)4.0
地上デジタル放送用 UHF電波障害対策用アンテナ
サン電子(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷スタック導波器により微弱なUHF電波を確実に捉え、良好な画像が得られます。 UHFオールチャンネル型アンテナです。 動作利得、前後比に優れた超高性能受信アンテナです。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直用付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別ホーム用質量(kg)2.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×373×1870適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数20前後比(dB)18~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)9.6~15.7インピーダンス(Ω)75(F形)