カテゴリ

  • 物流用品(313)
  • オフィス家具(256)
  • 制御機器(142)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 農業機械(94)
  • 自動車純正部品(88)
  • バイク純正部品(64)
  • 切削工具(58)
  • メカニカル部品(56)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • バイク部品(31)
  • 事務用品(28)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 測定用品(23)
  • 電気材料(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 機構部品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 作業工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 電動工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 家電(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 住設機器(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 建築金物(6)
  • 梱包用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 研磨材(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「cf-5」の検索結果

関連キーワード
1,641件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六連フック CF-5 シロクマ

    六連フック CF-5

    シロクマ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄全長(mm)312サイズ300寸法D(mm)44サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
  • インジェクション 15W-40 SL/CF 5L REPSOL

    インジェクション 15W-40 SL/CF 5L

    REPSOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C3などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称半合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
  • エボリューションC3 5W40 SN/CF 5L REPSOL

    エボリューションC3 5W40 SN/CF 5L

    REPSOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    ELITE(エリートレンジ) 自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。
    呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
  • 修正テープCF5C 3色 3本パック トンボ鉛筆

    修正テープCF5C 3色 3本パック

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1パック(3本)
    当日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 012
  • C2 C3 5W-30 SN/CF 5L REPSOL

    C2 C3 5W-30 SN/CF 5L

    REPSOL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C4などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
  • TOKIO CF-5C用 肘 TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO CF-5C用 肘

    TOKIO(藤沢工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    仕様CF-5C、CF-2M用肘質量(kg)1.5色ブラックアズワン品番64-7272-13
  • UKI-CF5 UKIYO-E ケーキフォーク (名古屋城) アサヒ(厨房)

    UKI-CF5 UKIYO-E ケーキフォーク (名古屋城)

    アサヒ(厨房)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレススチール(金メッキ)全長(mm)137
  • ナイル スライドエヤーニッパ本体CF5 室本鉄工

    ナイル スライドエヤーニッパ本体CF5

    室本鉄工
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3269
  • Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き) CF5WBUUR/SG IKO(日本トムソン)

    Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き) CF5WBUUR/SG

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤『Cルーブ』を封入したメンテナンスフリー製品。『Cルーブ』は、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。軸受が回転することにより、『Cルーブ』から潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外面タイプCF-WBUUR/SG構造シール部:シール形寸法D(mm)13寸法B(mm)10寸法C(mm)9寸法B2(mm)13寸法d1(mm)5寸法B1(mm)23寸法G(mm)M5×0.8寸法G1(mm)7.5
  • SX3溝入れチップ CF5 ワルター

    SX3溝入れチップ CF5

    ワルター
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー
  • GX161溝入れチップ CF5 ワルター

    GX161溝入れチップ CF5

    ワルター
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー
  • GX162溝入れチップ CF5 ワルター

    GX162溝入れチップ CF5

    ワルター
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー
  • GX243溝入れチップ CF5 ワルター

    GX243溝入れチップ CF5

    ワルター
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー
  • GX242溝入れチップ CF5 ワルター

    GX242溝入れチップ CF5

    ワルター
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    溝入れ加工用チップです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーCF5ブレーカー
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンブロックCF005用パーツ KITO(キトー)

    チェーンブロックCF005用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥13~税込¥14~
    1個
    13日以内出荷
  • ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
    用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • 銅爪付ヒューズ ELPA

    銅爪付ヒューズ

    ELPA(14件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(3本)
    当日出荷
    AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
    定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
  • ワイパーブレード CREFIT PIAA

    ワイパーブレード CREFIT

    PIAA(24件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
  • 高収縮チューブ(6:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(6:1)

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
    用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒特性強絶縁性、防滴
  • 透明ポケット コレクト

    透明ポケット

    コレクト(3件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF5シリーズ Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF5シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1本
    20日以内出荷
    UL 600V 耐油性に優れた、低摩耗ケーブルで、可動専用ケーブルです。工作機械、自動倉庫など、素早い動きが要求されるアプリケーションに適しています。
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム
    イエロー
    ホワイト
    黒×黄

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • Sカンフック ステンレス製 TRUSCO

    Sカンフック ステンレス製

    TRUSCO
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
  • カバーフィルムロールタイプ CF-RB5 サンビー

    カバーフィルムロールタイプ CF-RB5

    サンビー
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレンサイズB5判用タイプロール粘着剤アクリル系寸法(mm×m)300×1.5剥離紙ノンポリラミ紙ラベル形状四角
  • カバーフィルムロールタイプ CF-RA5 サンビー

    カバーフィルムロールタイプ CF-RA5

    サンビー
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレンサイズA5判用タイプロール粘着剤アクリル系寸法(mm×m)250×1.5剥離紙ノンポリラミ紙ラベル形状四角
  • 修正テープ モノCF トンボ鉛筆

    修正テープ モノCF

    トンボ鉛筆(3件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。手にフィットする持ちやすいサイズです。
    仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付材質(本体)再生スチロール樹脂エコマーク認定認定テープ長さ(m)8全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 012
  • カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • 上わく付き踏台 CF型 ピカコーポレイション

    上わく付き踏台 CF型

    ピカコーポレイション
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
    用途室内での高所作業用に。仕様折りたたみ式材質アルミ合金色シルバー規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品全高(mm)600(上わく高さ)踏ざん踏面幅(mm)80.2踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)120収納寸法・奥行(mm)130天板寸法・幅(mm)283天板寸法・奥行(mm)250
  • 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
  • 透明ポケット コレクト

    透明ポケット

    コレクト
    ¥469税込¥516
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
  • カバーフィルムシートタイプ CF-SA5 サンビー

    カバーフィルムシートタイプ CF-SA5

    サンビー
    ¥599税込¥659
    1個(4シート)
    当日出荷
    カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    用途本の保護に。 図面、POPやポスターの保護に。 ロードマップ、楽譜の保護に。 押し花のコーティングに。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)材質ポリプロピレン寸法(mm)250×370サイズA5判用粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙入数4シートラベル形状四角
  • ケーブルフック_マグネット貼付け_2個セット サンワサプライ

    ケーブルフック_マグネット貼付け_2個セット

    サンワサプライ
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    ケーブルフックを使用することで、デスクや壁面などにケーブルをきちんと固定することができます。これにより、ケーブルが絡まったり、ぐちゃぐちゃになったりすることを防止し、スッキリとした環境を保つことができます。 マグネットで簡単取り付けできるケーブルフックです。 ケーブルが乱雑に配置されていると、転倒や事故の原因となることがあります。ケーブルフックを使用することで、ケーブルを床面から浮かせることができ、転倒などによる事故のリスクを減らすことができます。 ケーブルを簡単に取り外したり、追加したりすることができます。これにより、ケーブルの接続や交換が容易になり、作業効率を向上させることができます。 2個1セットの商品です。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マグネット質量(g)約340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×160入数2個
  • ネーム9キャップレスホルダー カフェカラー シヤチハタ

    ネーム9キャップレスホルダー カフェカラー

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    お手持ちのネーム9を、キャップレスタイプのネーム印に着せ替えできる「ネーム9 着せ替えパーツ キャップレスホルダー」に、カフェのスイーツやドリンクなどをイメージした6色が登場。
    シリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
  • 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き