2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地上デジタル放送受信に適しています。妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプです。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/280g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ1.4W(DC15V60mA)、UHFプリアンプ送電時:2.4W(DC15V110mA)●周波数帯域:UHF/470~710(ch13~52)●標準利得(db):45.35.25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):40~80●定格出力(dbμ):105(9波)●利得調節範囲(db):0~-10以上●雑音指数(db以下):1.5●入出力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):3●備考:UHFプリアンプ用電源SW付、出力モニタ端子付き、電源部:DP-34A アズワン品番68-0954-33
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

新4K8K放送に対応したCS・BS・UHFブースターです。BS110°CSデジタル放送・地上デジタル放送に適しています。 利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。 妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプ。 UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。
仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/300g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ3.2W(DC15V150mA)、UHFプリアンプ送電時/4.2W(DC15V200mA)、CS/BSコンバータ4W・送電時8.8(DC15V420mA)、UHDプリアンプ・CS・BSコンバータ送電併用時10(DC15V470mA)●周波数帯域:UHF:470~710(ch13~52)、CS・BS-IF:1032~3224●標準利得(db):UHF:45.35.25(入力レベル調整・切替式)、CS BS-IF:27/35.17/25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):UHF/40~80、CS・BS-IF/45~79●定格出力(dbμ)●▼UHF:105(9波)●▼、CS・BS:96/104(50波)●雑音指数(db以下)●▼UHF:1.5●▼CS・BS-IF:7●入力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):UHF:3.0、CS・BS-IF:2.5 アズワン品番68-0954-32
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷