絞り込み
ブランド
- テクノテック
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
テクノテック
テクノテックのページです。テクノテックは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

トラップカバー
テクノテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長期不在時や未入居の際の臭気対策に! 排水トラップ内の封水が切れると悪臭の原因となります。トラップにフタをし配水管からの臭気の逆流を防ぎます。 のせるだけで簡単に取付け、取り外しもラクラク。 各社トラップ(目皿受け外形Φ142製品)に対応。
台座(イージースタンド)
テクノテック(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組(4個)当日出荷から4日以内出荷定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5)色アイボリーホワイト耐荷重(kg)200商品タイプかさ上げ台
T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付)
テクノテック¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ横引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
床上排管対応防水パン
テクノテック¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。 ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。 トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
小型防水パン(プッチエンデバー)
テクノテック¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から5日以内出荷収納家具内への設置で水まわりがスッキリ ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。仕様排水口位置/中央(C)材質PP色アイボリーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
床排水トラップ スライドロック
テクノテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置が可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VU50・VP50排水28L/分
スタンダード防水パン テクノブラウン
テクノテック¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷ランドリーエリアに新たな選択肢が増えました。落ち着いたブラウン色は、多くのランドリーエリアに調和します。用途洗濯機を置くだけ 排水口はありません。4隅ビス止め、洗濯機の振動を抑えます。水滴、結露、水漏れ等から床を守ります。重いドラム式の床めり込みを防ぎます。(耐荷重200kg)付属品ビス・キャップ材質ポリプロピレン寸法(mm)640×640×83質量(kg)2.5色(本体)テクノブラウン
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラック
テクノテック¥4,398~税込¥4,838~1台4日以内出荷カラーバリエーションに「テクノブラック(TM)」が登場!。いまや、ランドリー業界は白物だけではなく、さまざまなカラーの製品がリリースされています。そこで、私たちは新たに新色「テクノブラック(TM)」をリリースいたしました。ランドリーエリアのデザインに新たな選択肢が増えました。また、専用ガード(テクノブラック(TM))も合わせてご用意いたしました。ガードを取り付けることにより、防水パンの中にペットや幼児の手が入るのを防ぎます。ガードは取り外し可能です。洗濯気を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の清掃が可能です。色テクノブラック
泡逆流防止キット
テクノテック¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷既設トラップ(メーカー品)に取り付けるだけで、簡単に泡逆流防止機構付きタイプに早変わり。 アフターサービス品質の向上にもつながります。材質ABS他
かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640
テクノテック¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から8日以内出荷ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 もしもの水漏れもすぐに発見ができます。 ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。 ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。 台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.2有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120勾配(排水)X=1/90、Y=1/60トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付)
テクノテック¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ縦引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
床上配管対応給水栓付防水パン
テクノテック¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ材質ポリプロピレン色ニューホワイト耐荷重(kg)200
給水栓付防水パン フォーセットパンSE
テクノテック¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。 バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)仕様専用ガードなし材質ポリプロピレン質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120有効内寸法(mm)W609×W609外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
給水栓付防水パン フォーセットパン
テクノテック¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)仕様専用ガードなし材質ポリプロピレン質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120有効内寸法(mm)W609×W609外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
床排水トラップ レジナロック
テクノテック¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 固定ビスの見えないスッキリしたデザインで、ネジ部のゴミ詰まりを防ぎます。 ホースジョイントと、シールラバーリングの二重シールで水密性を向上させました。仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VU50・VP50排水28L/分
ガーデンパン(ペット足洗い場)
テクノテック¥189,800税込¥208,7801台13日以内出荷お散歩や遊びの後、室内に汚れを持ち込まないために、ガーデンパンで愛犬の足の汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。付属品埋設給水用ホース(内径Φ15mm)、ホースサンド×2、キャップ、排水金具、ヘアキャッチャー、アンカーボルト(M8 L=50)×4、すのこ材質本体:スーペリオール、排水口・フレーム:SUS、すのこ:樹脂木質量(kg)9.2色ホワイト耐荷重(kg)120サイズ(mm)本体:W785×D484×H220、すのこ:W602×D287
かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640
テクノテック¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
TPW専用ガード
テクノテック¥34,800税込¥38,2801ケース(10個)6日以内出荷専用ガードで安心・見た目もスッキリ。ガードを取り付ければ、内側を隠しつつ、もしも水漏れもすぐに発見できます。また、防水パンの中にペットや幼児の手が侵入するのを防ぎます。材質ppサイズ(mm)W311×D123×H100数量(個)10
タオルウォーマー
テクノテック¥68,980税込¥75,8781台13日以内出荷・パイプ内の不凍液を加熱し、タオルをふっくらと乾かします。タオルを生乾きにすることなく、干したてのような温かさを提供します。また、異常加熱を防ぐ安全性に考慮した設計で、小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用できます。漏電保護プラグ付で、万が一の事故も防止します。・消費電力80W以下の省エネ電力。・乾燥時間を短縮。タオルウォーマーにタオルをかけておくだけで、自然乾燥時と比較すると3分の2以下の短時間で、タオルを乾かすことが出来ます(使用環境によります。)。
配管下げトラップ
テクノテック¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷床下の納まりに合わせてお選びいただけます。:通常トラップ(TE,TT)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
泡逆流防止機構付トラップ
テクノテック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷防水パンへの泡あふれを抑えます:洗濯槽内に大量に発生した泡が、排水管を塞ぐことによる泡や排水の逆流を抑えます。目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。仕様封水深/50mm材質ABS接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
洗濯機置き台 イージーキャスター
テクノテック¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。 大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。 前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。 洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。 本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。 国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。 主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。材質ポリプロピレン、アルミ寸法(mm)562~760×562~760×121(内キャスター69)質量(kg)2.6色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効脚】425~620×425~620耐荷重(kg)200
床排水トラップ スライドロック
テクノテック¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。 取り付け・取り外しはカバーをスライドさせるだけで、トラップのお手入れも簡単です。 締め足りずに水漏れしたり、外しにくいということもございません。材質ポリプロピレン他色ホワイト能力【排水】28L/分深さ(mm)【封水】50適合配管VP50・VU50接続配管VP50・VU50
フォーセットパン専用ガード
テクノテック¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷給水栓付き防水パン(フォーセットパン)専用取り付けガード。 ガードを全面に取り付けることができ、見た目もスッキリします。材質ポリプロピレン
床排水トラップ レジナロック
テクノテック¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から5日以内出荷配水管呼び径75を採用し、排水性を向上させました(33L/分)。 接続箇所を透明化することにより、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VP75・VU75排水33L/分
かさ上げ防水パン イージーパン TPD750
テクノテック¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。 洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約5.2有効内寸(mm)W719×D609耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120勾配(排水)X=1/125、Y=1/90外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
かさ上げ防水パン イージーパン TPD700
テクノテック¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。 三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.7有効内寸(mm)W667×D609耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120勾配(排水)X=1/90、Y=1/60外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120