テクノテック
ガーデンパン(ペット足洗い場)
お散歩や遊びの後、室内に汚れを持ち込まないために、ガーデンパンで愛犬の足の汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。
付属品
埋設給水用ホース(内径Φ15mm)、ホースサンド×2、キャップ、排水金具、ヘアキャッチャー、アンカーボルト(M8 L=50)×4、すのこ
材質
本体:スーペリオール、排水口・フレーム:SUS、すのこ:樹脂木
質量(kg)
9.2
色
ホワイト
耐荷重(kg)
120
サイズ(mm)
本体:W785×D484×H220、すのこ:W602×D287
内容量
1台
取扱説明書:
(1.89MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02504158
TGP785-S1(すのこ付)
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません