8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 もしもの水漏れもすぐに発見ができます。 ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。 ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。 台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約3.2 有効内寸(mm)W609×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/90、Y=1/60 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。 目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。 皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。 トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水60L/分 材質ABS 接続VU50・VP50 仕様封水深/50mm 適合配管VU50・VP50
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 有効内寸(mm)W609×D609 耐荷重(kg)200 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。 既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。 有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。 取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。 洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5) アイボリーホワイト 耐荷重(kg)200 商品タイプかさ上げ台
1組(4個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。 三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約3.7 有効内寸(mm)W667×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/90、Y=1/60 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テクノテック排水トラップ
スタンダード防水パンに適合する有色トラップです。
仕様封水深/50mm 材質ABS 本体:有色 目皿・目皿受:アイボリーホワイト 接続VU50・VP50 排水60L/分 適合配管VU50・VP50
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連カテゴリ