適合TTトラップ、TEトラップ
対応(トラップ)TT・TE
1台
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。
目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。
トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水60L/分
材質ABS
接続VU50・VP50
仕様封水深/50mm
適合配管VU50・VP50
スタンダード防水パンに適合する有色トラップです。
仕様封水深/50mm
材質ABS
色本体:有色 目皿・目皿受:アイボリーホワイト
接続VU50・VP50
排水60L/分
適合配管VU50・VP50
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。
固定ビスの見えないスッキリしたデザインで、ネジ部のゴミ詰まりを防ぎます。
ホースジョイントと、シールラバーリングの二重シールで水密性を向上させました。
材質ABS(カップ・スロート:PP)
排水28L/分
仕様封水深/50mm
接続VU50・VP50
配水管呼び径75を採用し、排水性を向上させました(33L/分)。
接続箇所を透明化することにより、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
仕様封水深/50mm
材質ABS(カップ・スロート:PP)
接続VP75・VU75
排水33L/分
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。
85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置が可能です。
ホースの向きは自由に変更できます。
仕様封水深/50mm
材質ABS(カップ・スロート:PP)
接続VU50・VP50
排水28L/分
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。
85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置可能です。
ホースの向きは自由に変更できます。
取り付け・取り外しはカバーをスライドさせるだけで、トラップのお手入れも簡単です。
締め足りずに水漏れしたり、外しにくいということもございません。
色ホワイト
材質ポリプロピレン他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】28L/分
適合配管VP50・VU50
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。
大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。
前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。
洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。
本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。
国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。
主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。
寸法(mm)562~760×562~760×121(内キャスター69)
色ホワイト
材質ポリプロピレン、アルミ
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効脚】425~620×425~620
質量(kg)2.6
耐荷重(kg)200
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。
ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
色ニューホワイト
材質ABS他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】60L/分
仕様横引き排水口
適合配管VP50・VU50
通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
材質ABS他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】60L/分
適合配管VP50・VU50
洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。
防水パンへの泡あふれを防ぎます。
材質ABS他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】60L/分
適合配管VP50・VU50
長期不在時や未入居の際の臭気対策に!
排水トラップ内の封水が切れると悪臭の原因となります。トラップにフタをし配水管からの臭気の逆流を防ぎます。
のせるだけで簡単に取付け、取り外しもラクラク。
各社トラップ(目皿受け外形Φ142製品)に対応。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
既設トラップ(メーカー品)に取り付けるだけで、簡単に泡逆流防止機構付きタイプに早変わり。
アフターサービス品質の向上にもつながります。
材質ABS他
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。
台座部分を115mmかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
洗面化粧台と壁の間隔が狭く設置できなかった場所にお使いいただける洗濯機防水パンです。
単身者向け海外製小型洗濯機など、従来防水パン台座から洗濯機脚が落ちてしまっていた機種も設置いただけるようになります。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4
仕様【排水口位置】中央(C)
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ
排水トラップにも「テクノブラック(TM)」が登場!本体が透明の為、排水管との接着部分の目視が可能です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
その他【接続管】VU50・VP50
ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。
ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。
もしもの水漏れもすぐに発見ができます。
ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。
ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。
台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約3.2
有効内寸(mm)W609×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/90、Y=1/60
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。
洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約5.2
有効内寸(mm)W719×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/125、Y=1/90
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
カラーバリエーションに「テクノブラック(TM)」が登場!。いまや、ランドリー業界は白物だけではなく、さまざまなカラーの製品がリリースされています。そこで、私たちは新たに新色「テクノブラック(TM)」をリリースいたしました。ランドリーエリアのデザインに新たな選択肢が増えました。また、専用ガード(テクノブラック(TM))も合わせてご用意いたしました。ガードを取り付けることにより、防水パンの中にペットや幼児の手が入るのを防ぎます。ガードは取り外し可能です。洗濯気を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の清掃が可能です。
色テクノブラック
防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。
ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。
トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。
三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
質量(kg)約3.7
有効内寸(mm)W667×D609
耐荷重(kg)200
勾配(排水)X=1/90、Y=1/60
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。
既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。
有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。
取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。
洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5)
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)200
商品タイプかさ上げ台
仕様排水口位置:中央(C)
材質PP
有効内寸(mm)W609×D609
耐荷重(kg)200
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
BL認定品であり、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されている商品です。
寸法(mm)800×640×63
色アイボリーホワイト
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.5
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4
トラップ穴あり
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×63
収納家具内への設置で水まわりがスッキリ
ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
仕様排水口位置/中央(C)
材質PP
色アイボリーホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
床上配管対応(給水栓付)防水パン用(TPU/TPR/TPRF)排水トラップ部品です。
色グレー
材質エラストマー
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。
給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。
排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。
また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。
ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
ランドリーエリアに新たな選択肢が増えました。落ち着いたブラウン色は、多くのランドリーエリアに調和します。
用途洗濯機を置くだけ 排水口はありません。4隅ビス止め、洗濯機の振動を抑えます。水滴、結露、水漏れ等から床を守ります。重いドラム式の床めり込みを防ぎます。(耐荷重200kg)
関連資料(1.95MB) (0.07MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×36×36
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
給水栓付き防水パン(フォーセットパン)専用取り付けガード。
ガードを全面に取り付けることができ、見た目もスッキリします。
材質ポリプロピレン
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
お洗濯するたび排水口をきれいに!
洗濯時の排水が薬剤入りカートリッジを通り、排水口のヌメリと臭いの原因菌の発生を抑えます。約6ヶ月効果持続。
成分イソチアゾリン系抗菌剤、溶解調整剤(硫酸カルシウム、乳糖)
材質本体・カートリッジ/PP、ホース固定バンド/ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×55
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
関連キーワード